カテゴリ

  • トラック純正部品(10)
  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)

「236-402」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
236-402 ワゴジャパン236-402ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ポリアミド長さ(mm)14幅(mm)13グレータイプPCBTerminalBlockピッチ(mm)5,5.08極数2シリーズ236定格電圧500V定格電流(A)16深さ(mm)12.3行数1RoHS指令(10物質対応)対応接続方向45°
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
バスケット置き台 TCD20 28L・31L兼用 友屋バスケット置き台 TCD20 28L・31L兼用友屋
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
用途対応バスケット:BIG1・SW28用種別TCD20材質スチールメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×335×300キャスター径(Φmm)50
端子ストリップ Wago 45 ° 2極 1列 グレー ワゴジャパン端子ストリップ Wago 45 ° 2極 1列 グレーワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横型3WAYダレスバッグ-カーキ Pistache横型3WAYダレスバッグ-カーキPistache
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
仕様YKKファスナー使用/A4用紙収納可能/タブレット対応/牛革ハンドル/本体正面:ヌメ革ブランドワッペン/本体背面:ファスナーポケット/本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット/リュックベルト×2(ショルダーベルトとしても使えます)/底板/底鋲その他【付属素材】牛革(一部)材質18オンス綿(パラフィン加工)カーキ質量(g)670内装綿高さ(cm)26横(cm)34マチ(cm)11
(31236)PIPE 三菱ふそう(31236)PIPE三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(91236)ガスケット; リテーナ カラ ブロック いすゞ自動車(91236)ガスケット; リテーナ カラ ブロックいすゞ自動車
859税込945
1個
5日以内出荷
(23640)ノズルアセンブリ(フユエル システム) 日野自動車(23640)ノズルアセンブリ(フユエル システム)日野自動車
6,275税込6,903
1個
7日以内出荷
スプリング式基板用端子台 236シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 236シリーズワゴジャパン
11,980税込13,178
1パック(105個)
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
(S2364)ノズルアッセンブリ(フューエル システム) 日野自動車(S2364)ノズルアッセンブリ(フューエル システム)日野自動車
6,902税込7,592
1個
7日以内出荷
(S4442)PIPE、RETURN 日野自動車(S4442)PIPE、RETURN日野自動車
23,018税込25,320
1個
7日以内出荷
(S2364)NOZZLE ASSY 日野自動車(S2364)NOZZLE ASSY日野自動車
8,019税込8,821
1個
7日以内出荷
REFERENCE MIX COM PV PX 236402 piaggio(ピアッジオグループ)REFERENCE MIX COM PV PX 236402piaggio(ピアッジオグループ)
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
ハイパック 丸型 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型千羽鶴印(エンテック)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した丸形容器。 用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂形状丸型耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOデジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
LED 緑 表面実装 0402 1袋 25個入 KINGBRIGHTLED 緑 表面実装 0402 1袋 25個入KINGBRIGHT
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4432アズワン品番65-7234-94
LED 緑 表面実装 0402 1セット 4000個入 KINGBRIGHTLED 緑 表面実装 0402 1セット 4000個入KINGBRIGHT
319,800税込351,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4431アズワン品番65-7232-24
LED 青 表面実装 0402 1セット 4000個入 KINGBRIGHTLED 青 表面実装 0402 1セット 4000個入KINGBRIGHT
289,800税込318,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4429アズワン品番65-7234-97
LED 青 表面実装 0402 1袋 25個入 KINGBRIGHTLED 青 表面実装 0402 1袋 25個入KINGBRIGHT
2,298税込2,528
1袋(25個)
12日以内出荷
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4430アズワン品番65-7230-02