カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • オフィス家具(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 農業機械(18)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「23sh」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SHVISION
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのチーム・エアロ・グラベルは、パフォーマンス・グラベル・バイクに最適。合金リム深さ30mmリムチューブレスレディ - クリンチャーセンターロックローターマウントISO 6ボルトローターマウントTA-12およびX-12CNC削り出しアルミハブ6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)スポーク 24F / 24RABSセルフロックニップルラウンドJベンドスポーク職人による完全ハンドメイド
タイプホイールセットシリーズTEAM素材アルミ分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 AGX、 Tubeless Ready
45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナ DXアンテナ45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453SBとの変更点として、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造、反射鏡とコンバーターアームを樹脂ブラケットで固定し焦点ズレを防止し、受信可能風速50m/sを達成しました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA SHマーク認証済み。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途BC453SGの黒モデル 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 マウント金具は、溶融亜鉛めっき+黒塗装で耐食性アップ 反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。 JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SGB(43507)保証期間1年
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
仕様公共施設形名:SH1-FSF21-A60、ST1-FSF23-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(両面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)12.5取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)22表示両面灯光源LED:LE40020S3W-A×2構成本体(KSH5022HA1EL)+表示板2枚電池4H06DA×4(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK231-3458リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
モルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅 ホームテイストモルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅ホームテイスト
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷
モルタル調×木目がモダンで洗練された雰囲気を演出!アカシアを使用した前板が上品さをプラス。AV機器をゆったり置ける収納スペースに引き出し収納や扉付き収納があるので大容量で収納できます!耐荷重が50kgあるので大型テレビも安心して置いていただけます!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質天板:強化紙化粧板 / 本体:プリント化粧板 / 前板:アカシア集成材(ウレタン塗装)・強化紙化粧板 / 台輪:プリント化粧板グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)139.7×40×35
モルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 180cm幅 ホームテイストモルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 180cm幅ホームテイスト
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
モルタル調×木目がモダンで洗練された雰囲気を演出!アカシアを使用した前板が上品さをプラス。AV機器をゆったり置ける収納スペースに引き出し収納や扉付き収納があるので大容量で収納できます!耐荷重が50kgあるので大型テレビも安心して置いていただけます!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質天板:強化紙化粧板 / 本体:プリント化粧板 / 前板:アカシア集成材(ウレタン塗装)・強化紙化粧板 / 台輪:プリント化粧板グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)179.6×40×35
ヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル ホームテイストヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブルホームテイスト
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
ヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル!スタイリッシュなデザインでお部屋をオシャレ空間に!リフトアップする天板が、日常の様々なシーンで大活躍します!また天板の下に収納スペースがあり、お部屋スッキリ!届いたらすぐ使える完成品です!
用途センターテーブル、ローテーブル、リフティングテーブル、応接用テーブルとして。材質(本体)プリント化粧板材質(天板)強化紙化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×65×38~59材質(脚)オレフィン化粧板
工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型 ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型ホームテイスト
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
伸長セラミックダイニングテーブル ホームテイスト伸長セラミックダイニングテーブルホームテイスト
81,980税込90,178
1台
10日以内出荷
シーンに合わせて長さを変えれる伸長セラミックダイニングテーブル!普段使いはもちろん、伸長することで人がたくさん集まるシーンにぴったりなサイズに!簡単に伸長操作ができるので女性でも安心です!セラミック天板なので耐久性と耐熱性に優れており、また汚れにも強いのでお手入れも簡単です。
用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。材質【天板】セラミック5mm+強化ガラス8mm【本体】スチール(木目はラミネート貼り)【脚部】スチール(粉体塗装)
伸長セラミックダイニングテーブル ホームテイスト伸長セラミックダイニングテーブルホームテイスト
81,980税込90,178
1台
10日以内出荷
シーンに合わせて長さを変えれる伸長セラミックダイニングテーブル!普段使いはもちろん、伸長することで人がたくさん集まるシーンにぴったりなサイズに!簡単に伸長操作ができるので女性でも安心です!セラミック天板なので耐久性と耐熱性に優れており、また汚れにも強いのでお手入れも簡単です。
用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。材質【天板】セラミック5mm+強化ガラス8mm【本体】スチール(木目はラミネート貼り)【脚部】スチール(粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140-179×90×72
ホイールシリンダASSY ミヤコ自動車ホイールシリンダASSYミヤコ自動車
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
型式SH2F23,F23メーカー日産,イスズ代表車種アトラス,エルフ100
棚付きペーパーホルダー NewHikari棚付きペーパーホルダーNewHikari
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
・スマホや小物置きに便利な棚付きタイプ・落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。・金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。・取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。・フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。・棚の位置は左右どちらにも設置可能です。・クロームメッキとマットブラック塗装の2種類展開。
付属品取付ベース 1台 / 【ねじ】4×35 ステンレスバインドタッピンねじ 5本、M4×6 ステンレス皿小ねじ 1本材質亜鉛ダイカスト
4WAY車椅子クッション 23L-SH4WST 41X41X7CM 四国繊維販売4WAY車椅子クッション 23L-SH4WST 41X41X7CM四国繊維販売
15,980税込17,578
1組(1組)
7日以内出荷
NKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップル NKCカップリングNKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップルNKCカップリング
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
なぐり加工天板のリフティングテーブル  120cm幅 ホームテイストなぐり加工天板のリフティングテーブル 120cm幅ホームテイスト
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
なぐり加工をした天板のリフティングテーブル!まるで本物の天然木かのような雰囲気があります。シーンに合わせて高さを変えることができ脚部にはキャスターがついているので移動や昇降もスムーズです。折りたたむことで隙間に収納することができます。
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。材質天板:シート/MF脚部:スチール質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×64.2×23~73入数1台
セラミック天板のリフティングテーブル  120cm幅 ホームテイストセラミック天板のリフティングテーブル 120cm幅ホームテイスト
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
セラミック天板のリフティングテーブル!シックなセラミック天板がお部屋を一気に高級感のある雰囲気にしてくれます。シーンに合わせて高さを変えることができ脚部にはキャスターがついているので移動や昇降もスムーズです。折りたたむことで隙間に収納することができます。
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。材質天板:セラミック/MF脚部:スチール質量(kg)27.5グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×64.2×21.3~72.5入数1台
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
869税込956
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CATNAC(長堀工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
LED シーリングライト (浴室灯 )(防湿型)(電球色) Panasonic(パナソニック)LED シーリングライト (浴室灯 )(防湿型)(電球色)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい40000時間の長寿命光源LED電球5年保証書付き
光源色電球色
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
初心者でも始めやすい ウクレレ 13点セット 23インチ(コンサート) ホームテイスト初心者でも始めやすい ウクレレ 13点セット 23インチ(コンサート)ホームテイスト
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
初心者でも始めやすい23インチウクレレ13点セット!チューナーやピック、コード表などが付いた12点セットなので、届いてすぐ始められます。
用途レクリエーション用、プレゼントなどに材質【BR】表面・ボディ・ネック:オクメ材、指板:ローズウッド【NA】表面:スプルース単板、ボディ:ゼブラウッド、ネック:オクメ材、指板:ローズウッド【K-BR】表面・ボディ:コア材、ネック:メイプル、指板:ローズウッド容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×7×62
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 23極 UT001823SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 23極 UT001823SH6SOURIAU
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 23●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ウォールマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●シェルメッキ : ニッケル℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 23極, スタンダード, フランジマウント, UT001823SH SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 23極, スタンダード, フランジマウント, UT001823SHSOURIAU
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 23●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 500 0 V●シェルサイズ: 18●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTOレセプタクル製品. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO(TM)UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズには頑丈で丈夫な設計が採用されており、屋内外用途のあらゆる環境要件及び機械要件に対応できます。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO(TM)「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応. 特長及び利点RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 23極, スタンダード, ケーブルマウント, UT061823SH SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 23極, スタンダード, ケーブルマウント, UT061823SHSOURIAU
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 23●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●定格電圧: 500 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTOシリーズプラグ. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO 「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応RoHS指令(10物質対応)対応
カジノⅢ 2P ソファ サンコウカジノⅢ 2P ソファサンコウ
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
11色からお選びいただけます。脚は取り外し可能です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×71×68(38)、梱包:124×72×57素材張地:PVC(合成皮革)中材:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト
レザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】 ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】ホームテイスト
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
ヴィンテージな雰囲気あふれるオフィスチェア
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質座面・背面:PU(合成皮革)、中材:ウレタンフォーム、脚部・肘:クロームメッキ幅(mm)670質量(kg)18.4高さ(mm)920~1000奥行(mm)780~1020キャスターあり肘掛あり組立時間45分座高(mm)440~520ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】ホームテイスト
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
ヴィンテージな雰囲気あふれるオフィスチェアとデスクのセット!
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質チェア:(座面・背面)PU(合成皮革)、(中材)ウレタンフォーム、(脚部・肘)クロームメッキ、デスク:MDF、スチール質量(kg)チェア:18.4、デスク:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(チェア)67×78~102×92~100(SH:44-52)、(デスク)110×60×83.5組立時間60分
楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機楕円面ミラー TCEAシリーズシグマ光機
40,980税込45,078
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
2点ある楕円の焦点の一方の焦点を通る光線は楕円面で反射され、もう一方の焦点を通ります。この原理を利用して、光源を一方の焦点に置くことで、もう一方の焦点に光を集めることができます。
放物面ミラー TCPAシリーズ シグマ光機放物面ミラー TCPAシリーズシグマ光機
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
点光源からの発散光を平行光に変換する曲面鏡です。曲面を放物面にすることで、球面凹面鏡よりも効率的に平行光が取り出せます。
突切・溝入用ホルダー Tクランプ テグテックジャパン突切・溝入用ホルダー Tクランプテグテックジャパン
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。 外径突切・溝入・旋削用。 倣い加工用。
スイス型自動旋盤用外径旋削 溝入れホルダー 高圧クーラント対応 T-クランプ テグテックジャパンスイス型自動旋盤用外径旋削 溝入れホルダー 高圧クーラント対応 T-クランプテグテックジャパン
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具トラスコ品番442-4681RoHS指令(10物質対応)対応
スイス型自動旋盤用外径旋削 溝入れホルダー T-クランプ テグテックジャパンスイス型自動旋盤用外径旋削 溝入れホルダー T-クランプテグテックジャパン
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具RoHS指令(10物質対応)対応
エアーワンタッチソケット WIZ'AエアーワンタッチソケットWIZ'A
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
モジュラーコネクタ UTG シリーズ オス 23極 SOURIAUモジュラーコネクタ UTG シリーズ オス 23極SOURIAU
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
UTG シリーズの Souriau メス角型フランジレセプタクルは、ガラス繊維入りポリエステル UL94-V0これは 2000 V EFF のテスト可能性があります。シェルサイズは 18 です。IP 等級は IP65 です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ ポジション数は 23 です 絶縁抵抗は 5000 M Ω です
仕様●極数:23●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:フランジマウント●接合型:バヨネットカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●コード番号:217-2801アズワン品番65-7503-30
BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size23 st AMPHENOLBACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size23 stAMPHENOL
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:23mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1002アズワン品番65-7493-09
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 61極, 0.3mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 61極, 0.3mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1個
5日以内出荷
仕様IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.3 mm FH23シリーズLIF FPCコネクタ. FH23シリーズ0.3 mm LIF (低挿入力) FPCコネクタは、基板上の高さ1.25 mmの低プロファイルで、厚さ0.2 mmのFPCに対応します。これらのFH23シリーズLIF FPCコネクタは、使いやすい回転式フリップロックアクチュエータで、FPCの簡単な挿入と信頼性の高い接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされピッチ(mm)0.3極数61シリーズFH23定格電圧(V)30ac端子の種類LIF下接点行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入りアズワン品番65-9248-80
鮮度保持袋 ハウスホールドジャパン鮮度保持袋ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)
159税込175
1袋(40枚)
6日以内出荷
野菜の鮮度を保つ
用途野菜や果物の鮮度を保つポリ袋。ガスがたまらないように特殊な素材で出来ているので、青果の鮮度の劣化を遅らせます。高密度ポリエチレンを使用。袋内部の空気をなるべく抜き、口を閉じてください。冷蔵庫内で保存されますと、より効果的にご使用できます。材質樹脂:ポリエチレン厚さ(mm)0.01寸法(mm)420×320(250+70)緑半透明サイズL耐冷温度(℃)-30
トリガレバークミタテ(16) BIGM(丸山製作所)トリガレバークミタテ(16)BIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
備考41フクム部品名称トリガレバークミタテ(16)関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.78MB)図解NoBCW233SH-1 本体部品_No.40、AC236NS 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.23、BK236S 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.20、JC234DX 本体部品_No.33、BCW234S 本体部品_No.40
イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
備考46~50フクム~2020年2月,2020年7月~規格AD89-41-2000部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.55MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1MB)図解NoKC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47A、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49A、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.46、AC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42A、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.47A、JC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.49A、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34など
クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)クラッチケースクミタテBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
規格BC23DX、3~5フクム関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB)図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など