カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(200)
  • 測定用品(81)
  • 家電(24)
  • バイク純正部品(17)
  • 防犯用品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24-1920」の検索結果

関連キーワード
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ)

    OA対応シール札紙 A4サイズ

    タカ印(ササガワ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊(100片)
    当日出荷
    糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
    サイズA4質量(g)202シートサイズ(mm)210×297寸法(縦×横)(mm)(札紙)210×59紙厚(mm)0.16
  • (MR24)フード ミツビシ

    (MR24)フード

    ミツビシ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダー クラッチレリーズ (1K) MAZDA(マツダ)

    シリンダー クラッチレリーズ (1K)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダー クラッチレリーズ (W7) MAZDA(マツダ)

    シリンダー クラッチレリーズ (W7)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダー クラッチレリーズ (G7) MAZDA(マツダ)

    シリンダー クラッチレリーズ (G7)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14msサイズ24型ピッチ約0.269mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)20コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)280USBなし
  • シリンダー クラッチレリーズ (LA) MAZDA(マツダ)

    シリンダー クラッチレリーズ (LA)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダー クラッチレリーズ (H7) MAZDA(マツダ)

    シリンダー クラッチレリーズ (H7)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダー クラッチレリーズ (GJ) MAZDA(マツダ)

    シリンダー クラッチレリーズ (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • Acer Vero B7 (24型/1920×1200/ブラック) Acer(エイサー)

    Acer Vero B7 (24型/1920×1200/ブラック)

    Acer(エイサー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35%PCRで作られており、100%リサイクル可能な梱包材を使用しています。16:10 WUXGA(1920x 1200)の高解像度かつほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインパネルを採用しています。A3用紙の原寸大表示が可能です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジーにより目の疲れを軽減し快適な映像を視認いただけます。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右45°/ 左45°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/ 反時計回り90°、センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトユニットは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。
    サイズ24型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1200入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
  • エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター UHD ブラック 50~80インチ(40.8~54.4kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター UHD ブラック 50~80インチ(40.8~54.4kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)40.8~54.4本体質量(kg)約36.3保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ50~80インチRoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約508 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 3D7-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 3D7-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット フュエルタンク 2 5JW-24192-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット フュエルタンク 2 5JW-24192-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5JW-24192-00
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 BEA-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 BEA-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 2B0-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 2B0-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 5PS-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 5PS-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 2D1-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 2D1-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 BME-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 BME-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 BD5-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 BD5-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 B7N-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 B7N-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 5YU-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 5YU-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 5MB-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 5MB-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 33D-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 33D-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルタンク 2 2CR-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルタンク 2 2CR-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット フュエルタンク 2 1D7-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット フュエルタンク 2 1D7-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット フュエルタンク 2 5FC-24192-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット フュエルタンク 2 5FC-24192-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ケルダールフラスコ 024シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ケルダールフラスコ 024シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    10,999税込12,099
    1個
    6日以内出荷
    仕様●容量mL:200●摺部:19/33●コード番号:024-19200種別ケルダールフラスコアズワン品番65-8670-04
  • SOCKET,ILLUMINATI   37224192008 ホンダ

    SOCKET,ILLUMINATI 37224192008

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-24

    三木プーリ
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-19シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-19シリーズ

    コノエ
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-19シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-19シリーズ

    コノエ
    57,980税込63,778
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
    モニターサイズ24リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節
  • ThinkVision T24d-30 (24.0型/1920×1200/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:あり) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision T24d-30 (24.0型/1920×1200/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:あり)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    仕様●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):380.7-535.7x533x199.7 mm●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:15W●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応サイズ24型ピッチ0.27x0.27mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5140表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)59.4コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1200視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)28-150KHz走査周波数(垂直)50-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)色(本体)バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.1 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、HDMIケーブル質量(kg)4外形寸法(mm)高横365-500/縦549-600×幅横533/縦350×奥行191 (スタンド幅:200)使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60HzHz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書質量(kg)4.6サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-24

    三木プーリ
    69,980税込76,978
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5