曜日別特売

ケルダールフラスコ 024シリーズ

ケルダールフラスコ 024シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様
●容量mL:200●摺部:19/33●コード番号:024-19200
種別
ケルダールフラスコ
アズワン品番
65-8670-04
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69458596024-19200
11,000
10,999
12,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする