カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(158)
- 油圧機器・油圧ホース(157)
- 制御機器(100)
- 電動工具(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 測定用品(22)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 安全用品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 溶接用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 自転車部品(8)
- 事務用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 電気材料(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- 完成車(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
- CKD(7)
- EBM PAPST(6)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- omron(オムロン)(12)
- RS PRO(13)
- SMC(16)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- アズワン(5)
- エスコ(85)
- エフコン(8)
- エフ・アール・シー(6)
- ゴールドウイン(8)
- スバル(6)
- フエニックス・コンタクト(13)
- 三菱電機(8)
- 橋本クロス(8)
- 渡辺電機工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「24-pa」の検索結果

ジンタ24PA
大阪製作所¥7,598~税込¥8,358~1巻(1m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン厚さ(mm)1色グレーJIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
プロテック
大阪製作所¥7,198~税込¥7,918~1枚ほか3日以内出荷プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン厚さ(mm)1色グレーJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ペーパーテープ
カシオ計算機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷光沢やツヤ感の少ない上質紙を活かしペンで書いたり・塗ったり、落ち着いた雰囲気のラッピングなどにおすすめです。幅(mm)48タイプ上質紙奥行(mm)80文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色白文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65サイズ(2) 2形式単体 N.C.ポート数2使用流体中真空用
...