カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 農業機械(19)
- 制御機器(13)
- 切削工具(13)
- バイク部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- NAC(長堀工業)(8)
- LEPLUS NEXT(6)
- ヤマトエンジニアリング(5)
- サンワ・アイ(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- 大阪魂(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- TOTO(4)
- ツカサ電工(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- SHURE(3)
- イスカル(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ナベヤ(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「24-sm」の検索結果

GLX-D24+/SM58 ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥99,980税込¥109,9781式12日以内出荷新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥739税込¥8131個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
カップリング オネジ ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
カプラソケット バラ
BeHAUS¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
無線LAN大型掛時計
MAG(ノア精密)¥9,889税込¥10,8781個当日出荷無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計用途アプリ不要で簡単接続付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(枠)、プラスチック(風防)色シルバー電源単3アルカリ乾電池2本(別売)表示方式アナログ機能無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、ステップ秒針、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)世界時計タイムゾーン設定(UTC地域名選択)夜間秒針停止指定時間秒針停止機能付
NL型カップリングソケット オネジ
NKCカップリング¥629税込¥6921個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ
NKCカップリング¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
丸型LEDワーキングランプ
KOITO(小糸製作所)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯です。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光で作業効率が上がります。明るい光、小型、軽量、省電力です。見やすい照射光でメンテナンスフリー、豊富なバリエーションがあります。用途フォークリフトなどの安全対策に。仕様配光:スポットトラスコ品番362-5777長さ(mm)80幅(mm)80定格電圧(V)24コード長さ(m)電源:270取付ボルトM6保護等級IP56最大光度(cd)5000LED1数(個)
LEDワーキングランプ丸型タイプ
KOITO(小糸製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 150MM 。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!用途【参考車種】。12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)。。プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
快歩主義 L118 婦人用
アサヒシューズ¥6,398税込¥7,0381足5日以内出荷もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。大型マジックベルトを搭載。材質表:ポリエステル・人工皮革、底材:ラバー質量(g)約215(片足23.0cm)足幅3E使用場所屋外用
クイックカップリング ATタイプ
NAC(長堀工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
LEDモジュール
DNライティング¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から22日以内出荷スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
突っ張り シューズラック
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷壁を靴収納に変える、天井突っ張り式のシューズラック。壁になじみやすい、マットな質感。靴の大きさに合わせて棚板の高さ調整できるので、ハイカットスニーカーにも対応。用途靴収納・壁面収納・下駄箱・シューズラックとして材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)全体30組立時間約40-60分
GLX-D24R+/SM58 ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥129,800税込¥142,7801式12日以内出荷新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
ETCケースセット ブラック KLX230/SM/SHERPA 24y-
KIJIMA(キジマ)¥6,198税込¥6,8181セット欠品中純正OPでは設定がないETCケースと取付けステーをセットにして設定。車体後周りをそのままにお手軽にETCを取付けできます。他のパーツとの組み合わせも考え、キャリアの固定ボルトは使用せずに固定。ETCケースは日本無線、ミツバサンコーワ社 対応のK3 ETCケースTC01を使用。色ブラック適合車種KLX230/SM/SHERPA(24y-)