カテゴリ
- 制御機器(285)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
- 作業工具(177)
- メカニカル部品(153)
- 自転車部品(119)
- パソコン/周辺機器(111)
- 農業機械(111)
- 切削工具(88)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 測定用品(53)
- 自動車純正部品(41)
- バイク純正部品(40)
- バイク部品(37)
- 電気材料(35)
- 家電(25)
- 介護用品(23)
- 機構部品(21)
- 物流用品(20)
- 保管用品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 完成車(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 防犯用品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- バッテリー・電装(14)
- トラック純正部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- オフィス家具(12)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 安全用品(9)
- 防災用品(9)
- カー用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 測定関連サービス(8)
- 医療(7)
- 塗料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 事務用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業服(3)
- 食品・飲料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SMC(147)
- 三木プーリ(106)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- RS PRO(62)
- 三菱電機(58)
- エスコ(43)
- CKD(41)
- ホンダ(39)
- 大阪魂(33)
- SHINKO(シンコータイヤ)(32)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(32)
- omron(オムロン)(28)
- TRACO POWER(26)
- Texas Instruments(25)
- 長野計器(21)
- CF POSH(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- KTC(16)
- フジトク(16)
- ブランドをもっと見る
「24×1 3/8」の検索結果

タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入
Panaracer(パナレーサー)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。適合ETRTO:37-540色トレッド:黒サイズ24×1-3/8質量(g)550入数1本推奨内圧(kPa)300サイド黒
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥399税込¥4391袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 1241380-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷シリーズAMP MCP 1.5K適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング表面処理(コンタクト)銀
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付
Manfrotto¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
3/8SQ ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節
ATI¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-2921質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.001
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781本(38m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
3/8″SQヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷超ショートタイプ質量(g)28寸法L2(mm)6.5先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)24差込角(inch)3/8外径d(Φmm)19ソケットサイズ(mm)8
3/8"DR ソケットレンチセット
エスコ¥15,900税込¥17,4901組翌日出荷セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"
3/8"DRx11/16" ソケット
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):24.0●差込部ソケット外径(D2:mm):24.0●ソケット深さ(T:mm):13.0全長(mm)25外径(Φmm)24差込角(inch)3/8"対辺(inch)11/16”
...