114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製 滅菌放射能(γ線)滅菌済 外寸法(mm)85.4×127.6
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/PS(ポリスチレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数24(4×6) ウェル容量(mL)3.29 寸法(mm)125×85×23
1個
530 税込583
当日出荷

付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(10枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1ケース(50枚)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1枚×50袋)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶液を満たせる外堀構造。すべて滅菌済みです。マルチピペッターや自動機で使いやすい18mmのウェルピッチ。
アズワン品番63-4217-04
1袋(50枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ユニプレート
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
1ケース(25個)ほか
51,980 税込57,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレートにカバーがセットされています。 浮遊細胞培養にも使用できます。
仕様γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1箱(50枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン 寸法(mm)140×97×10
1枚ほか
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でディスポタイプのプレートです。 簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番2-4623-01 仕様96穴プレート未滅菌 材質PET樹脂 寸法(mm)86×128×7.0~7.5 底形状U型
1ケース(100個)
10,098 税込11,108
翌々日出荷

インキュベータ内に複数収まるコンパクト設計です。タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化できます。撮影した画像から、細胞数や視野範囲の細胞が占める面積をグラフ表示できます。24ウェルプレートに対応しています(その他のプレートにも一部対応)。
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スリップロック フリッパー。4色(グリーン、ブルー、レッド、イエロー)のラックとフタのセット。ラックどうしをしっかりロックできる
アズワン品番65-3819-14
1セット(10個×40枚)
199,800 税込219,780
93日以内出荷

多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性 材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-20~+80 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)140 アズワン品番3-9125-02
1箱(2袋×25枚)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC 寸法(mm)128×85×5
1枚ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープウェルプレート。24well ノーマルタイプ 10.0ml。24wellのディープウェルプレート用マット。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:10.0ml/1ウェル(マット使用時:9.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):85.47×127.76×44.04mm●ウェル内寸(W×D×H):17.12×17.12×42.08mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3778-45
1個(25枚)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ディープウェルプレート。24wellノーマルタイプ10.0ml。24wellのディープウェルプレート用マット。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:10.0ml/1ウェル(マット使用時:9.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):85.47×127.76×44.04mm●ウェル内寸(W×D×H):17.12×17.12×42.08mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3778-46
1セット(4個×25枚)
519,800 税込571,780
4日以内出荷

クリーンルーム内でご使用いただける腕章です。カラーは全7色(ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク、ライトグレー、グレー、ネイビー)ご用意しています。
1個(25枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープウェルプレート。360013対応マット〈ピアス式〉。360013専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●形状:角型●寸法(W×D):127.5×85.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
1個(100枚)ほか
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インキュベーター内に複数収まるコンパクト設計です。 タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化します。 細胞数、細胞面積をグラフ表示します。 24ウェルプレートに対応しており、各ウェルを個別に撮影します。
トラスコ品番180-6810 セット内容ソフトウェア、USB3.0 質量(kg)1 電源(V)5(USB3.0より供給) 本体寸法(mm)奥行180 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)幅180 環境温度範囲(℃)20-45
1台
2,498,000 税込2,747,800
60日以内出荷

ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
滅菌 規格パイロジェンフリー
1箱(24枚)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1パック(24個)
20,980 税込23,078
48日以内出荷

4-Way インターロック フリッパーラック。収容本数:0.5mlチューブx32本。1.5ml/2.0mlチューブx32本。5ml/15mlチューブx12本。50mlチューブx4本。さまざまなチューブに使用可能。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-54
1セット(10個×10枚)
99,980 税込109,978
93日以内出荷

フリッパーラック 96本用フタ。フリッパーラック 96本用透明なフタ
仕様●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-46
1セット(10個×10枚)
99,980 税込109,978
93日以内出荷

フリッパーラック。フタ付。収容本数:1.5ml/2.0mlチューブx96本。0.5mlチューブx96本
仕様●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-44
1セット(10個×10枚)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

フリッパーラック。フタなし。収容本数:1.5ml/2.0mlチューブx96本。0.5mlチューブx96本
仕様●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-52
1セット(10個×10枚)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

384ウェル PCRプレート ロシュタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。切れ込み:A24、P24。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-45
1個(10枚)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

384ウェル PCRプレート ABIタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。切れ込み:A24。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-53
1個(10枚)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

テストプレート ポリプロピレン製。24ウェル。EVERGREEN社独自の高度な生産技術と金型により、ポリプロピレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにアルファベットのナンバリング付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●容量:3.3ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×20.0mm●ウェル内寸:Φ16.6mm×17.5mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
1個(100枚)ほか
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

384ウェル PCRプレート ロシュタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。切れ込み:A24、P24。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-43
1個(10枚)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

384ウェル PCRプレート ABIタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。切れ込み:A24。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-51
1個(10枚)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

バックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑えます。ウェル間のクロストークを減らすように設計されています。360μLの全容量。推奨容量は75~200μLです。標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。細胞接着、タンパク質吸収、酵素活性化、細胞活性化を最小限に抑えるハイドロゲルを共有結合で結合した、超低接着表面。非細
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:24/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:360μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3960-94
1ケース(24パック×1個)
52,980 税込58,278
欠品中