4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作)
見やすい液晶表示
切タイマ機能付(1~99分まで設定)
表示(パイロット・ほたる機能)付
定格15A 100V AC
動作方式24時間繰り返し動作
回路方式半導体制御方式
タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5
取付け方法露出・DINレール
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
回路別回路・a接点
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±3分以内
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200
仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台
種別24時間式
形状盤組込用(JIS協約型)
質量(g)230
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)1.5
接点構成1c
方式全設定子埋込方式
精度電源周波数に同期
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作回数96動作
許容電圧範囲(V)AC170-230
使用周囲湿度85%以下
抵抗負荷15A
駆動方式交流モータ式
誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10
回路数1
停電補償時間無
設定最小単位15
回路構成別回路型(無電圧)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
24時間式、パネル取付型
交流式
盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
形状パネル取付型
寸法(mm)外形:H75×W75×D55
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
回路構成別回路
停電対応補償無
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
サイクル動作機能を搭載しているので、定周期運転の設定が簡単になります。開始時刻、終了時刻、ON時間、OFF時間の設定をするだけで一定周期のON/OFF動作を繰り返し行えます。
稼動時間計測機能を搭載しているので、設備のメンテナンスに活用できます。設備の制御と管理を1台で行えます。
現在時刻と同時にプログラム時間をサイクリックに表示できます。プログラムの確認が簡単に行えます。
自動運転と手動運転の切替ができます。手動運転は、連続ON/OFFと一時ON/OFFのどちらも可能です。
ON/OFF各8点のプログラム設定が可能です。設定は3つのボタンで行うので操作が可能です。設定時間が5分ステップなのでスピーディに設定できます。
仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大16点/日(ON、OFF各8点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)5分、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧)
質量(kg)0.2
色乳白色(樹脂自然色)
取付方式表面取付
周波数(Hz)50-60両用
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回 抵抗負荷
動作周囲温度(℃)-10~50
適合圧着端子丸形 JST V2-S3
制御周期24時間
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:5分間(ただしボタンを押せば再表示)
形状盤組込用(JIS協約型)
定格電圧(V)AC100-240
接点構成1a
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期年間式
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
コンパクトな薄形、大きく見やすい液晶表示
AC100-200V 50-60Hz電圧・周波数両用
除霜開始時刻は、24時間表示の毎正時選択方式です。
運転時には、スイッチの状態、全除霜開始時刻、除霜時間、現在時刻を一目で確認できます。
きめ細かな除霜ができます。除霜時間は1分間単位で1~99分、遅延時間(TSE-61DF形のみ)は0.5分単位で0.5~9.5分まで細かく自由に設定できます。
「一時除霜・取消」ボタンで強制除霜、強制終了が可能です。
工事や在庫管理のわずらわしさを削減できます。
用途デフロスト専用品
冷凍・冷蔵ショーケースの霜取り専用タイムスイッチ
取付方式表面取付
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V100-220(AC85~250)
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式クォーツモータ式
開閉回数(回)(接点)2万
形状JIS協約型
周波数(Hz)50/60
接点構成1c
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
商品番号TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77
許容誤差±5分以内
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3つのキーで設定可能です。
手動制御、自動制御の選択が可能です。(スライドスイッチ方式)手動制御では、操作方法により、一時的な入/切制御と連続入/切制御のどちらにも対応可能です。
秒単位のプログラムが組めるので、例えば5秒間ブザーやサイレンを鳴らす制御もできます。(最大10回/日)
外形寸法は分電盤用協約形(JIS C 8201-2-1)1P(25mm)サイズなので、分電盤にスッキリ組み込めます。また、制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
TSE-1SA形はスキップディ方式によるウィークリー制御ができます。スキップディ方式でも日渡り動作(夕方ON→朝OFF)が可能です。
時間設定単位1秒
仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大20点/日(ON:10点、OFF:10点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1秒、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧)
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
定格電圧(V)AC100-220
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2(最大5.5)、皮むき長さ10mm
寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-4~V5.5-S4
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1a
スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極単投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。
DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220
仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔
種別24時間式
形状ボックス型
質量(g)170
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2
スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付
接点構成1a
精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作回数96動作
許容電圧範囲(V)AC85-242
使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)
抵抗負荷15A
駆動方式クォーツモータ式
誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12
回路数1
停電補償時間300時間
設定最小単位15分単位
回路構成別回路型(無電圧)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-M3
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1c
形状ボックス型
寸法(mm)外形:H180×W123×D52
定格電圧(V)AC100-220
接点構成1a
駆動方式クォーツモータ式
回路数1回路
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
取付分電盤・DINレール・露出
質量(g)180
周波数(Hz)50-60
電源AC100-240V
接点構成1c
消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W
表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示
出力方式タイマー出力
抵抗負荷15A
駆動方式電子式
回路数1回路
サイズ(mm)50×77×99(H)
時間設定単位24時間型(1分単位)
開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万
接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA
回路構成別回路
時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従
電圧変動許容範囲AC85-264V
停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
出力方式タイマー出力
電源表示灯緑LED表示
抵抗負荷15A
回路数1回路
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式
取付露出
質量(g)290
周波数(Hz)50-60(切替式)
消費電力(W)1.5
電源AC100V
接点構成1a
出力方式タイマー出力
精度(分)動作時刻精度:±3以内
保護等級IP33
設定時間24時間型(15分単位)
電源表示灯緑LED表示
抵抗負荷15A
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
サイズ(mm)123×52×180(H)
開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万
接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA
回路構成同一回路
時間精度電源周波数に同期
電圧変動許容範囲±15%以内
停電補償なし
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
取付分電盤・DINレール・露出
質量(g)180
周波数(Hz)50-60
電源AC100-240V
接点構成1a
消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W
表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示
出力方式タイマー出力
設定時間24時間型(1分単位)
抵抗負荷15A
駆動方式電子式
回路数1回路
サイズ(mm)50×77×99(H)
開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万
接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA
回路構成別回路
時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従
電圧変動許容範囲AC85-264V
停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
数個の白ピンを差し込んだ時刻に一定時間、かん水することが可能です。
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。
温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
電源電圧(V)AC200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
関連資料図面(0.1MB)
取扱説明書(0.54MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
電圧変動許容範囲AC170V~AC230V
使用周囲湿度(%RH)35~85
仕様1回路型(高容量15A仕様)
寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)100-240
機能ソーラー機能付
動作周期24時間式停電補償付
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様1回路型(高容量15A仕様)
電圧(V)100-240
機能ソーラー機能付
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周期24時間式停電補償付
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
2系統を別々に出力可能な商品です。
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。
温室が2つまたは畝(うね)が2つで水まきしたい方、午前と午後で水やりの時間を変えたい方におすすめです。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書(0.63MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様【入切時間間隔】最小30分
質量(g)780
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217
設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能)
アズワン品番64-7918-69
1台
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)H99×W50×D77
定格電圧(V)AC100
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様●タイムスイッチ 別回路24時間式 連続SW付 100V●原産国:中国●コード番号:144-6766
アズワン品番67-9192-54
1台
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
仕様●タイムスイッチ 同一回路24時間式 連続SW付 100V●原産国:中国●コード番号:144-6824
アズワン品番67-9192-55
1台
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様1回路型
寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)100-240
機能ソーラー機能付
動作周期24時間式停電補償付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。
DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220
仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔
種別24時間式
形状ボックス型
質量(g)180
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2
スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付
接点構成1c
精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作回数96動作
許容電圧範囲(V)AC85-242
使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)
抵抗負荷15A
駆動方式クォーツモータ式
誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12
回路数1
停電補償時間300時間(20 ℃)
設定最小単位15分単位
回路構成別回路型(無電圧)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
TB281Lシリーズ24時間式(JIS協約型・2P)。(ソーラー機能付)タイムスイッチ耐突入電流仕様。(1回路型)
電流(A)(目安)負荷突入:300
適合負荷(モーター)AC100V 750WAC200V 1500W
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗負荷(A)10
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)AC100-220
接点構成1a
駆動方式クォーツモータ式
回路数1回路
停電補償時間300時間
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)AC200
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様2回路型
寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)100-240
機能ソーラー機能付
動作周期24時間式停電補償付
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
TB291Lシリーズ24時間式(JIS協約型・2P)。タイムスイッチ耐突入電流仕様(1回路型)
電流(A)(目安)負荷突入:300
適合負荷(モーター)AC100V 750WAC200V 1500W
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗負荷(A)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
形状パネル取付型
外形寸法(mm)H75×W75×D55
定格電圧(V)AC100-240
接点構成1a
駆動方式クォーツモータ式
回路数1回路
停電補償時間180時間
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)AC100
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ