カテゴリ

  • 制御機器(1,643)
  • 電気材料(213)
  • 空調・電設資材(20)
  • 測定用品(12)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 切削工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24極」の検索結果

1,960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex コネクタハウジング メス 24極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 24極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 51.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
206838-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))206838-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個ほか
3日以内出荷
Molex コネクタハウジング メス 24極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 24極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 95mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Molex, メス, 24極 日本モレックス(molex)D-subコネクタ Molex, メス, 24極日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 24オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホールピッチ = 1.91mm定格電流 = 3.0Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 40.0 Vシリーズ = MicroCross 74320ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 24極 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 24極 オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 23コンタクトジェンダー = メス接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 24極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 24極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1袋(5個)
欠品中
仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B24Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 24行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcPADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ メス 24極 2列 2.2mm MULTILOCK 025シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ メス 24極 2列 2.2mm MULTILOCK 025シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24行数 = 2ピッチ = 2.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 025併用 = ヘビーデューティ電源コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 31.8mm幅 = 15.5mm深さ = 24.47mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 24 極 ライトアングル RS PRORS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 24 極 ライトアングルRS PRO
880税込968
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ストレート RS PRORS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ストレートRS PRO
539税込593
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグRoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 24極, 黒 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 24極, 黒RS PRO
2,750税込3,025
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = はんだタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド長さ = 120mmRS 5.0 mm 24極基板ピンストリップヘッダ. ステンレススチール製のはんだ付着防止ピンを備えた、UL94-V0難燃性PA66製の5 mmピッチ24極基板ピンストリップヘッダです。 この5 mmピッチ基板ピンストリップヘッダは、必要な長さにカットして使用することができる、5 mm基板ピンプラグ可能端子台(代表品番< 897-1297') 897-1297 用のトリップヘッダです。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 24極, 2列, ストレート, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 24極, 2列, ストレート, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Mini-Fit Jrシリーズ番号 = 5566ピッチ = 4.2mmコンタクト数 = 24行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電流 = 6AMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 1.25mm JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 1.25mmJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
45税込50特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1袋(150個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング オス 24極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング オス 24極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
199,800税込219,780
1袋(800個)
7日以内出荷
仕様極数 = 24行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子長さ = 57mm幅 = 23.9mmハウジング材質 = ナイロン長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット メス 24極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット メス 24極ハーティング
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプパネルソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数24オス・メスメス
Aries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIP Aries ElectronicsAries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIPAries Electronics
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パッケージタイプ = DIPオス/メス = メス極数 = 24行数 = 2ピッチ = 2.54mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1.0Aソケット装着タイプ = スルーホール結線方法 = はんだハウジング材質 = PPSユニバーサルZIFソケット Aries Electronics. ピッチ0.1インチ、ピン幅0.015~0.045インチの、0.3、0.4又は0.6インチのデバイスに対応するユニバーサルソケットです。. はんだテールピンタイプ 破壊電圧: AC1000V (最小) 寿命: 挿抜25000回 使用温度範囲: -55 → +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 0.5mmJST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = ナイロンJST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 1.25mm JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 1.25mmJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 24極 1列 2.5mm NHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 24極 1列 2.5mm NHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = NH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 63.7mm幅 = 6.4mm深さ = 14.7mmハウジング材質 = ナイロンJST NHシリーズ2.5 mmソケットA. 保護されている折り返しビームコンタクトで高接触圧を実現し、過剰応力を阻止することができます。両面接触を実現しています。一体成形ヘッダと幅広の頑丈なポストを備えています。このヘッダには、トップ、サイド、ボトムの3種類のエントリ構成が用意されています。. 特長 / 利点. 優れた折り返しビーム構造 両面接触 幅広の頑丈なポスト 一体成形ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 24極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 24極ハーティング
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクト数24シリーズHan E定格電流(A)16オス・メスメスタイプコネクタキット定格電圧(V)500
TE Connectivity 丸型コネクタ, 24極, スタンダード, パネルマウント, 206838-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 24極, スタンダード, パネルマウント, 206838-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
極数24シリーズCPC Series 1ソケットorプラグソケット定格電圧250 Vシェルサイズ23RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント最大動作温度(℃)105
NRレセプタクル(シェルΦ24・24極) 七星科学研究所NRレセプタクル(シェルΦ24・24極)七星科学研究所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスオス
プラグハウジング 24極 ITT CANNONプラグハウジング 24極ITT CANNON
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4075アズワン品番65-7782-08
JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 24行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 DF11-24DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 DF11-24DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
689税込758
1箱(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)26幅(mm)5ピッチ(mm)2極数24シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DSA(08)HIROSE(ヒロセ電機)
519税込571
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 自動車用コネクタ 24極 オス, 316372-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 24極 オス, 316372-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
309税込340
1個
5日以内出荷
幅(mm)21.7極数24シリーズMULTILOCK 040 II深さ(mm)21行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11C-24DP-2V(57) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11C-24DP-2V(57)HIROSE(ヒロセ電機)
329税込362
1箱(2個)
翌々日出荷
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056アズワン品番65-7720-71
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038アズワン品番65-7724-53
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 24極 MS3102A-24-28S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 24極 MS3102A-24-28SAMPHENOL
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数24シリーズMS3102A定格電圧(V)200ac、250dcシェルサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 ポジションサイズ 20、C & D キー - スズめっき
仕様●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6060アズワン品番65-7722-06
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
欠品中
仕様●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-6046アズワン品番65-7719-13
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - 金めっき
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6036アズワン品番65-7716-46
...