カテゴリ
- 制御機器(171)
- 切削工具(81)
- 研磨材(50)
- パソコン/周辺機器(39)
- メカニカル部品(33)
- 厨房用品(26)
- 測定用品(25)
- 作業工具(25)
- 卓上消耗品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 機構部品(21)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 事務用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 農業機械(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 家電(10)
- 溶接用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(6)
- 防犯用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(5)
- 日用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 食品・飲料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(40)
- ヤナセ(柳瀬)(26)
- CKD(21)
- 三菱電機(18)
- 警子ちゃん(18)
- ニッセイ(17)
- 京セラ(13)
- イスカル(9)
- omron(オムロン)(9)
- BELKIN(ベルキン)(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ケナメタル(8)
- ナカバヤシ(8)
- 岩田製作所(7)
- エスコ(7)
- 新ダイワ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- SIEMENS(7)
- サンワサプライ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「240-25」の検索結果

No.24 6角軸コンクリートドリル
大西工業(24件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
ラクポスBOX
HEIKO(23件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。 組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。 開封もミシン目を引くだけで楽々です。 フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。厚さ(mm)1.1色クラフトタイプシングルフルート
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ25
ミニター¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から6日以内出荷粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
ミニモ クッションサンダー 積層#240 Φ25
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3個)当日出荷トラスコ品番499-1532軸径(Φmm)3粒度240高さ(mm)13質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)25
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
KINGO ステンレスホテルパン
KINGO(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済:公開番号 特開2005-239286。納得の作業性 コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そ うとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。安心の板厚0.8mm仕様。耐久性抜群でプロの過酷な使用にも耐えます。1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。(2/1サイズは板厚1.0mmとなります。)材質18Cr-5Ni-8Mn-N
布テープ付きポリマスカー
富士工業用品¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から翌々日出荷糊残りの少ない布テープを使用した手切性の良い養生用布マスカーです。用途建築外壁塗装用。材質布テープ 高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009色グリーン長さ(m)25テープ種類布シート長さ(m)25
240x318x25mm/A4 ファイルケース
エスコ(2件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷そのまま移動用のバッグにもなります。仕様ラベル付エスコ品番EA506JA-1材質PP樹脂サイズA4質量(g)236内寸法(mm)314×225×15外寸法(mm)318×240×25
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ25X0.6 2入
ミニター¥6,198税込¥6,8181パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7433粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥7,680税込¥8,4481セット当日出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ミニモ デライトサンダー 積層#240 Φ25
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)6日以内出荷トラスコ品番853-0127軸径(Φmm)3粒度240高さ(mm)12質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)25
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581パック(10個)当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
屋根・ひさし雪落とし 頭
浅野木工所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。トラスコ品番819-0939材質鋼材幅(mm)320高さ(mm)200質量(g)810
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ25
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2628軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)43質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)25
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ25
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(3本)翌々日出荷トラスコ品番499-2563軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)40高さ(mm)7質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)25
組端子台
東洋技研¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
マイクロ・レースシリーズ共通 別売オプション
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷省スペースでの旋盤加工を実現します。ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。マイクロ・レースPD250用のオプションです。用途金工の旋盤加工に。適合機種24002
...