カテゴリ
- 作業服(71)
- 制御機器(61)
- 農業機械(36)
- バイク部品(34)
- 卓上消耗品(32)
- メカニカル部品(31)
- 切削工具(31)
- パソコン/周辺機器(30)
- 測定用品(27)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 機構部品(23)
- 事務用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 作業工具(18)
- 家電(17)
- 建築金物(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- テープ(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 縫製用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 厨房用品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 防犯用品(9)
- 医療(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 保管用品(8)
- 電気材料(8)
- オフィス家具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 物流用品(6)
- 清掃用品(6)
- 自転車部品(6)
- 安全用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電動工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
- バイク純正部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 空圧工具(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- サンエス(61)
- スバル(24)
- IDEC(和泉電気)(22)
- TRUSCO(18)
- CKD(17)
- SWAGE-LINE(17)
- リスパック(15)
- 大阪魂(15)
- 長野計器(14)
- タカチ電機工業(13)
- キングジム(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- エスコ(8)
- 共立(7)
- ACE(エース)(7)
- 理研製鋼(7)
- ラムマウント(7)
- 3M(スリーエム)(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- ブランドをもっと見る
「243 50」の検索結果
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(20巻)ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
LOCTITE 242
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
LOCTITE 263
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
マスキングテープ 高品質
(2008件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
LOCTITE 222
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
マスキングテープ
(479件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
LOCTITE 262
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ジャケット AJ0243
ボンマックス¥21,980税込¥24,1781着5日以内出荷背裏にはストレッチ性の高い素材を使用。長時間着ていても疲れにくいです。 ジャケットの左右内ポケット側にはメモ帳やスマホが入る深さのポケットが付いています。仕様前ホック留め、左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、右脇チェンジポケット、左右内ポケット、後センターベンツ、背裏トリコットき切替色ブラック混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)性別女性用![ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767251-240927-02.jpg)
ねじロック 中強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22件のレビュー)¥639~税込¥703~1個(0.5mL)ほか当日出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781箱(36巻)当日出荷から8日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。シーリング用。色黄長さ(m)50
マイクロセルウレタンロール SlimFlex
イノアック¥779税込¥8571巻当日出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000色黒長さ(m)1
450x243x210mm 工具箱(中皿付)
エスコ¥2,860税込¥3,1461個当日出荷幅400mmまで収納可能。 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。 落ちても開かない強力弓型バックル。エスコ品番EA505KB-450質量(kg)2.1材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂取付穴(mm)19×4.5外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)243
エンジンガード マットブラック 405-243
KIJIMA(キジマ)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:405-243。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-。ホンダ[HONDA] GB350S 21-
450x243x210mm 工具箱(中皿付/OD色)
エスコ¥3,640税込¥4,0041個当日出荷仕様中皿付エスコ品番EA505K-450D質量(kg)2.1色OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×4.5
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...




![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)


![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)

![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)


![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)





![ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767251-240927-02.jpg)











![450x243x210mm中皿付工具函[青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03466382-180824-02.jpg)
![450x243x210mm 中皿付工具箱[灰] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03466391-180824-02.jpg)