カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「24313pf5000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(54113)クリップ ホンダ(54113)クリップホンダ
389税込428
1個
当日出荷
(90751)ピン ホンダ(90751)ピンホンダ
319税込351
1個
当日出荷
(24316)ブーツ ホンダ(24316)ブーツホンダ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
メカニカルバルブ M5シリーズ AirTACメカニカルバルブ M5シリーズAirTAC
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
(94305)ピン ホンダ(94305)ピンホンダ
44税込48
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
9430530162 ホンダ9430530162ホンダ
55税込61
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番94305-30162主な適合車種(ホンダ)CB400SB
(94305)ピン,スプリング 8X22 ホンダ(94305)ピン,スプリング 8X22ホンダ
77税込85
1個
欠品中
(54113)ブッシュ ホンダ(54113)ブッシュホンダ
479税込527
1個
翌々日出荷
シートピン PMCシートピンPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
339税込373特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKDMSシリーズ 小形メカニカルバルブCKD
2,423税込2,665
1個
当日出荷から28日以内出荷
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
(94201)ピン ホンダ(94201)ピンホンダ(30件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から6日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
129税込142特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
(77254)スプリング ホンダ(77254)スプリングホンダ
229税込252
1個
4日以内出荷
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
(54304)ワッシャー ホンダ(54304)ワッシャーホンダ
449税込494
1個
4日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19