カテゴリ

  • 自動車純正部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク純正部品(12)
  • 測定用品(11)
  • テープ(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「243j」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(363件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
スプリング  コンプレッション 90501-243J7 YAMAHA(ヤマハ)スプリング コンプレッション 90501-243J7YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷
3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。シーリング用。長さ(m)50
KOA SMDレジスタ, 24kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD243J KOAKOA SMDレジスタ, 24kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD243JKOA
59税込65
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)24k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243J SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243JSMC
8,898税込9,788
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(Q) AC200口径1/8リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)3使用流体材質(ボディ)(J) SUS
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
3M マスキングテープ No.243 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.2433M(スリーエム)(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1パック(15巻)
当日出荷
テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)5(破断時)耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6
WF穴付ダンボール箱 ジョインテックスWF穴付ダンボール箱ジョインテックス(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1パック(10枚)
3日以内出荷
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
厚さ(mm)約8耐荷重(kg)15紙質Wフルート
マスキングテープ 243J Plus 3M(スリーエム)マスキングテープ 243J Plus3M(スリーエム)
37,980税込41,778
1箱(100パック×100巻)
43日以内出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。シーリング用。テープ幅(mm)80基材和紙テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.06
ホワイト紙カップ スマートバリューホワイト紙カップスマートバリュー
669税込736
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
FSC認証取得の無地紙カップ。5オンスタイプ。ホット、コールドどちらにもご利用いただけます。
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)150容量(オンス)5寸法(口径Φ×高さH)(mm)65.5×72.3FSC認証認定FSC認証番号C009302
マスキングテープ ユーボンマスキングテープユーボン
898税込988
1パック(4本)
当日出荷
用途塗装のマスキングに。 伝票類の仮貼付に。仕様幅30×長さ18m1パック4本入
スリム高輝度反射立看板 つくし工房スリム高輝度反射立看板つくし工房(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
マスキングテープ 3M(スリーエム)マスキングテープ3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1箱(15巻)
当日出荷
和紙を基材とした車輛塗装用マスキングテープです。接着力、のり残りの少なさ、タテ裂けが起こりにくい、アールの取り易さ、シャープな見切りなど、総合的にバランスの取れた製品です。◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
(91243)カバー,ガイド レール LH ニッサン(91243)カバー,ガイド レール LHニッサン
589税込648
1個
3日以内出荷
シリンダブロツク 三菱シリンダブロツク三菱
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
スクリュー タッピング 4X12 93901243J0 ホンダスクリュー タッピング 4X12 93901243J0ホンダ
24税込26
1個
4日以内出荷
スクリュー タッピング 4X14 93915243J0 ホンダスクリュー タッピング 4X14 93915243J0ホンダ
73税込80
1個
4日以内出荷
スクリュー タッピング 4X12 93903243J0 ホンダスクリュー タッピング 4X12 93903243J0ホンダ
44税込48
1個
4日以内出荷
(87824)アジヤスター,シート ベルト ニッサン(87824)アジヤスター,シート ベルトニッサン
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
(24124)ハーネス アッシー ニッサン(24124)ハーネス アッシーニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(17243)シム、フューエル タンク ニッサン(17243)シム、フューエル タンクニッサン
469税込516
1個
5日以内出荷
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
(F2024)モーター ネオコン オート ニッサン(F2024)モーター ネオコン オートニッサン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(32243)ファスト ギヤー ニッサン(32243)ファスト ギヤーニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(54524)F/アッパアーム RH ニッサン(54524)F/アッパアーム RHニッサン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,24nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,24nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)15.5寸法(mm)15.5×5.5×12.5高さ(mm)12.5奥行(mm)5.5電圧(V)400dc許容差±5%静電容量24nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)12.5
(F2024)モーター ネオコン オート ニッサン(F2024)モーター ネオコン オートニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(28243)アンテナ ニッサン(28243)アンテナニッサン
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
(38324)ホース、ブリーザー ニッサン(38324)ホース、ブリーザーニッサン
479税込527
1個
5日以内出荷
(28243)フィーダー、アンテナ ニッサン(28243)フィーダー、アンテナニッサン
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
(24124)FRドアー ハーネス ニッサン(24124)FRドアー ハーネスニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
クイックマスカー 大塚刷毛製造クイックマスカー大塚刷毛製造(5件のレビュー)
719税込791
1巻ほか
当日出荷
クラフト紙に各種車輌用マスキングテープ243Jを採用したマスカー。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
種別車両用テープ幅(mm)15材質(シート)32g/m2クラフト紙テープ種類和紙(243J)シート長さ(m)33
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
カラークライオボックス Thermo Fisher ScientificカラークライオボックスThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1ケース(4本)
5日以内出荷から7日以内出荷
5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応