カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「24430-065-920」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームCOMP. シフトドラムス 24430198902 ホンダ

    アームCOMP. シフトドラムス 24430198902

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番24430-198-902
  • アームCOMP. シフトドラムス 24430459950 ホンダ

    アームCOMP. シフトドラムス 24430459950

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番24430-459-950
  • スプリング ギヤーシフトド 24435GB4772 ホンダ

    スプリング ギヤーシフトド 24435GB4772

    ホンダ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • アームCOMP. ギヤーシフト 24610065921 ホンダ

    アームCOMP. ギヤーシフト 24610065921

    ホンダ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番24610-065-921
  • スプリング シフトドラムスト 24435GF6003 ホンダ

    スプリング シフトドラムスト 24435GF6003

    ホンダ(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • キックギア 24T KITACO

    キックギア 24T

    KITACO(6件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • アームCOMP. ギヤーシフト 24630GB4772 ホンダ

    アームCOMP. ギヤーシフト 24630GB4772

    ホンダ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 4速クロスギヤSET KITACO

    4速クロスギヤSET

    KITACO
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    回転の落ち込みの大きいノーマルミッションの4速ギヤをクロスレシオ化。ギヤのつながりを改善させ、パワーバンドを有効に使用できます。 また素材には強固で耐久性に優れたニッケルクロモリ鋼を採用しています。 ○ノーマルスピードパルスセンサー使用可 グロム JC61全車種
  • スプリング ギヤーシフトアー 24641061000 ホンダ

    スプリング ギヤーシフトアー 24641061000

    ホンダ(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番24641-061-000
  • 4速クロスミッションギアセット TAKEGAWA(武川)

    4速クロスミッションギアセット

    TAKEGAWA(武川)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。 ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
    主な適合車種GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)
  • プレート ギヤーシフトドラム 24411GF6020 ホンダ

    プレート ギヤーシフトドラム 24411GF6020

    ホンダ(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • スプリング ギヤーシフトアー 24641041000 ホンダ

    スプリング ギヤーシフトアー 24641041000

    ホンダ(6件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番24641-041-000主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
  • カウンターシャフト トランスミツシ 23221065020 ホンダ

    カウンターシャフト トランスミツシ 23221065020

    ホンダ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23221-065-020
  • 2段式 前カゴカバー ワイドカゴ用 アサヒサイクル

    2段式 前カゴカバー ワイドカゴ用

    アサヒサイクル(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツートンカラーとパイピングがアクセントになったシンプルで上品な質感を備えた2段式カバー合皮のロゴマークも雰囲気のある、ファッションバスケットカバー
    幅(mm)480奥行(mm)340
  • アーム シフト 1WD-E8112-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム シフト 1WD-E8112-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • アームCOMP. シフトドラムス 24430GW8710 ホンダ

    アームCOMP. シフトドラムス 24430GW8710

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • アームCOMP. チェンジ 24710GT4970 ホンダ

    アームCOMP. チェンジ 24710GT4970

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 汎用ラゲージS  B-8 JMS(ジェイエムエス)

    汎用ラゲージS B-8

    JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
    用途ラゲージMの高さだけを低くした、よりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。容量(L)29質量(kg)2.8外寸(mm)420×360×250内寸(mm)410×340×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
  • 汎用ラゲージSS B14 JMS(ジェイエムエス)

    汎用ラゲージSS B14

    JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
    用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
  • クロスミッション(タイプⅢ) KITACO

    クロスミッション(タイプⅢ)

    KITACO
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC 仕様の2タイプを設定しています。 変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー) 1速:3.273/2速:11.938/3速:1.350/4速:1.043 変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3) 1速:2.917/2速:1.765/3速:1.350/4速:1.136/5速:1.000 ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。 ※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。 ※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。 ※遠心クラッチ車にも取り付きますか、ミッションヘの衝撃か大きいため破損する恐れがありますので装着はお奨めできません。マニュアルクラッチに変更して下さい。