カテゴリ

  • 自動車純正部品(32)
  • メカニカル部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(8)
  • 医療(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「244l」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(179件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
    用途鋼製ドア用、屋内使用対応幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239
  • JIS安全表示ステッカー ユニット

    JIS安全表示ステッカー

    ユニット
    1,698税込1,868
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業

    B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業

    S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
  • オートヒンジ 200シリーズ 244型 日東工器

    オートヒンジ 200シリーズ 244型

    日東工器
    27,980税込30,778
    1組
    4日以内出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
  • カクスタ ポータブルペン立て シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]

    カクスタ ポータブルペン立て シリコンタイプ

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    60°の仕切りでペンが埋もれないから見つけやすい&取り出しやすい。勉強や仕事の時間効率アップ。自宅、学校、オフィス、外出先へ、持ち運んで使えるペン立て。磁石でピタッとくっついて、三角の形で安定してスタンド。場所をとらずにスリムにスタンド、狭いデスクで使っても、作業のジャマにならない。シンプルなデザインで、使用する場所を選ばない。小物専用ポケットには、消しゴム、ふせんなどの小物をわけて収納できる。柔らかいシリコン素材。表面は、汚れやホコリが付きにくい、さらさら加工。
    材質シリコン・磁石寸法(mm)75×200×55
  • B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業

    B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業

    S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    21,380税込23,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • パンツ 兼用 住商モンブラン

    パンツ 兼用

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーを取り揃えたパンツ
    ピンクエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン

    スクラブ レディス 半袖

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのレディースの半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。軽く涼しい人気の生地です。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。白ベースなのでスクラブが初めてという方にもオススメ。
    混率(%)ポリエステル100%機能制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別レディス
  • 人工植物 ツバキ   鉢無 タカショー

    人工植物 ツバキ 鉢無

    タカショー
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    和風観葉植物:古来から愛される日本の美しい樹木を再現
    その他【鉢】無
  • ワンピース半袖 021 KAZEN

    ワンピース半袖 021

    KAZEN
    6,598税込7,258
    1枚
    5日以内出荷
    首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。左胸ポケット内にペン差しポケット付。左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付。機能性に配慮したスリット入り。袖口ラインが引き締まった印象を与えます。
    生地ソフトトリコット
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型

    日東工器
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋外ドア用(鋼製ドア)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • エクステリア スポットライト コイズミ照明

    エクステリア スポットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
    消費電力(W)12仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型質量(kg)1.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光束(Lm)980LED寿命(時間)40000明るさビーム球150W相当演色指数(Ra)83
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
    消費電力(W)19.6幅(mm)830×190ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×4灯相当灯数4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1415
  • レディスジャケット半袖 100 KAZEN

    レディスジャケット半袖 100

    KAZEN
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト。腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます。左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利。左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
    素材ソフトトリコット
  • ワンピース半袖 020 KAZEN

    ワンピース半袖 020

    KAZEN
    6,598税込7,258
    1枚
    5日以内出荷
    首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト。腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます。左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利。左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
    生地ソフトトリコット
  • レディスジャケット半袖 101 KAZEN

    レディスジャケット半袖 101

    KAZEN
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    衿周りをトリミングしたラウンドカラーの定番のスタイル。細かく分類して収納できる機能的なポケットが魅力。機能性に配慮したスリット入りで、袖口のラインが引き締まった印象を与えます。左胸ポケット内にペン差しポケット付。左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付。
    生地ソフトトリコット
  • レディスジャケット半袖 014 KAZEN

    レディスジャケット半袖 014

    KAZEN
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    可憐な花を想わせる衿元。元気にたくさんの花を咲かせるパンジーのように周囲をぱっと明るくします。右ウエストにループ付。2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。右胸には携帯端末用のポケットを。腰ポケットには二重仕様になっており、用途別に使用できます。左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
    素材ソフトトリコット
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
    幅(mm)110材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)質量(kg)0.5高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)32電圧(V)100~240消費電力(W)3.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.4光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)150演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱40W相当
  • 男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019 KAZEN

    男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019

    KAZEN
    4,898税込5,388
    1枚
    5日以内出荷
    男女兼用の鮮やかなバイカラーのスクラブ。右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。両脇のポケットのうち右胸のポケットは携帯端末用。右ウエストにループ付。右腰ポケットは二重仕様。左腰ポケットに内ポケット付。
    生地ソフトトリコット
  • 2WAYストレッチジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

    2WAYストレッチジャケット

    I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
    8,898税込9,788
    1枚
    4日以内出荷
    業界随一のヨコ方向ストレッチのみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、タテ方向・ヨコ方向へのストレッチを実現した圧倒的な着心地の良さを実現しています。優れた伸縮性とレーヨン糸による心地よい着心地です。
    用途建設業のみならず様々な業種の方々に。材質本体:綿60%、ポリエステル23%、レーヨン11%、ポリウレタン6%対応シーズン通年
  • 作業服”6071シリーズ”ブルゾン バートル

    作業服”6071シリーズ”ブルゾン

    バートル
    6,198税込6,818
    1着
    4日以内出荷から9日以内出荷
    高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
    種別ブルゾン混率(%)ポリエステル65/綿35
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
    消費電力(W)5.5適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)120高さ(mm)385奥行(mm)95色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
  • フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
    質量(kg)2.6取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
  • ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブラン

    ジャンパー 兼用 長袖

    住商モンブラン
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。配色切り替えがデザインポイントです。
    材質制電トロピカル(PETボトル再生繊維)エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%機能制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・グリーン購入法適合性別男女兼用エコマーク認定番号18 103 006
  • PANTONEスクラブ 7000SC フォーク

    PANTONEスクラブ 7000SC

    フォーク
    4,198税込4,618
    1着
    4日以内出荷
    ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。カラー数NO1。自分に合ったカラーが見つかる商品です。
    用途美容・医療従事者用に。材質ポリエステル65%、綿35%
  • ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1800 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1800

    DAIKO(大光電機)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)64光源寿命40000時間容量(VA)64/66(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
  • ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ペンダント 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ155質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型高さ(mm)135フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200長さ(cm)コード収納可能:50色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V