「2473a」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージーキングジム(11件のレビュー)
819税込901
1冊
当日出荷
とじ具と表紙、キレイに分別できるから、手間も時間も減らせます。とじ具や表紙をリユース(再使用)してゴミを削減。新品ファイルを購入するよりも経済的です。簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用。しかも、表紙にとじ具のパーツが残りません。分別作業の手間がかからず、時間の節約にもなります。「表紙」と「とじ具」が分別できるので、環境保全のための分別廃棄が簡単です。左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。とじ具のパイプ部に、書類の収納量の目安に便利な残量目盛り付き。省スペースのスリム設計
サイズA4タテ付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材幅(mm)243高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙 キングジムキングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙キングジム
529税込582
1冊
3日以内出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
クリップ (S270) MAZDA(マツダ)クリップ (S270)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
ゲージ オイルレベル (24) MAZDA(マツダ)ゲージ オイルレベル (24)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番317-7663材質SUS316寸法L(mm)53寸法H(mm)22.3ねじ径M10寸法A(mm)40寸法D(mm)9寸法B(mm)31寸法T(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)9寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応取付個数4
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウントCROUZET
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:25 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:233-2473アズワン品番65-8053-60
THROTTLE BODY 28240473A DUCATITHROTTLE BODY 28240473ADUCATI
469,800税込516,780
1個
31日以内出荷
UPPER CLOSURE 24716473A DUCATIUPPER CLOSURE 24716473ADUCATI
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷