カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「2475a」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートボックスアセンブリ 1B7-2475A-00 YAMAHA(ヤマハ)シートボックスアセンブリ 1B7-2475A-00YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージーキングジム(11件のレビュー)
859税込945
1冊
当日出荷
とじ具と表紙、キレイに分別できるから、手間も時間も減らせます。とじ具や表紙をリユース(再使用)してゴミを削減。新品ファイルを購入するよりも経済的です。簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用。しかも、表紙にとじ具のパーツが残りません。分別作業の手間がかからず、時間の節約にもなります。「表紙」と「とじ具」が分別できるので、環境保全のための分別廃棄が簡単です。左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。とじ具のパイプ部に、書類の収納量の目安に便利な残量目盛り付き。省スペースのスリム設計
サイズA4タテ付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材幅(mm)243高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙 キングジムキングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙キングジム
579税込637
1冊
3日以内出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
オリジナル 水中ポンプ 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なしマリンテック
14,980税込16,478
1式
5日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品! 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!! ・海水で使用可 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級! ・ステンレス部品採用・アタプター付 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能 ▼使用可能ホース DC12V 70L:内径25mmホース DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可) ※DC24V 190Lについて コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
Z900RS フレームキャップ ピボット POSH FaithZ900RS フレームキャップ ピボットPOSH Faith
5,698税込6,268
1セット
翌々日出荷
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
(83247)コンピュータ ASSY トヨタ(83247)コンピュータ ASSYトヨタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
メガ ER コレット BIG DAISHOWAメガ ER コレットBIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ツートンローズ アートクリエーションツートンローズアートクリエーション
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)メラミン材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×36関連資料カタログ画像(117.25MB)
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC2024・JTC2044用 7.5A 10個入
電流(A)7.5
(26124)ボデー アッシー ニッサン(26124)ボデー アッシーニッサン
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF32 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF32SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF32) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCF32)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ MGGLB3 SMCガイド付シリンダ MGGLB3SMC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ベアリング 三菱ベアリング三菱
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-475 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-475SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)475
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-475AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-475AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)475形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-475AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-475AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)475形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-47~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-47~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-475AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-475AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)475形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)475形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32)SMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-475AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-475AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)475形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2475 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2475Sensata / Crydom
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 75 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm奥行き = 45.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFインダクタ EPCOSEPCOS RFインダクタEPCOS
389税込428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付アキシャル直径(Φmm)5.2材質(コア)フェライトシリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応
キー式ドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)キー式ドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウントCROUZET
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:50 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:233-2475アズワン品番65-8053-14
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100