カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1,112)
    • トラック用交換電球(259)
    • トラック用ハロゲンバルブ(41)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(139)
    • マーカーランプ(186)
  • 制御機器(12,350)
    • スイッチング電源(1,099)
    • 産業用ACアダプタ(43)
  • バッテリー・電装(411)
    • 自動車用リレー(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,390)
  • メカニカル部品(6,061)
  • 作業服(690)
  • 測定用品(604)
  • カー用品(603)
  • 船舶用品・漁業資材(570)
  • 空調・電設資材(546)
  • 農業機械(512)
  • FA担当者のオススメ新商品(475)
  • パソコン/周辺機器(426)
  • 自動車純正部品(347)
  • 照明(283)
  • 防犯用品(272)
  • 電気材料(249)
  • 自動車補修部品(242)
  • バイク部品(161)
  • はんだ関連・静電気対策用品(157)
  • 防災用品(154)
  • トラック純正部品(145)
  • 完成車(140)
  • 油圧機器・油圧ホース(135)
  • 科学研究・開発用品(133)
  • 物流用品(130)
  • 家電(117)
  • 機構部品(105)
  • 安全用品(84)
  • 電動工具(79)
  • 店舗什器・備品(68)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(68)
  • 整備工具・収納(58)
  • 農業・園芸資材(57)
  • バイク純正部品(56)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 溶接用品(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 切削工具(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(46)
  • 学童・教育用品(44)
  • 作業工具(42)
  • 測定関連サービス(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 建築金物(33)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 清掃用品(28)
  • オフィス家具(22)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 事務用品(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 医療(16)
  • 保管用品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 介護用品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 住設機器(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 救急・衛生(7)
  • テープ(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(115)
  • STANLEY(スタンレー電気)(48)
  • KOITO(小糸製作所)(141)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(336)
  • 槌屋ヤック(59)
  • セルスター(60)
  • Meltec(大自工業)(24)
  • SUS(エスユーエス)(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(66)
  • アイコー電子(1)
  • 共立電子産業(10)
  • SMC(20,248)
  • 三木プーリ(940)
  • RS PRO(924)
  • omron(オムロン)(793)
  • TRACO POWER(742)
  • フエニックス・コンタクト(645)
  • CKD(620)
  • Panasonic(パナソニック)(596)
  • IDEC(和泉電気)(581)
ガラス球形式
  • B19(3)
  • B34(2)
  • G10(3)
  • G14(6)
  • G18(19)
  • G18.5(3)
  • G23(3)
  • H7(2)
  • RP35(9)
  • S25(38)
  • S28(2)
  • T4.2(3)
  • T4.7(3)
  • T5(5)
  • T8(4)
  • T8.5(2)
  • T10(21)
  • T13(3)
  • T15(2)
  • T16(2)
  • 色その他(12)
  • 色イエロー(219)
  • 色オレンジ(163)
  • 色クリア(106)
  • 色クリア/クローム(1)
  • 色クリア/クローム/レッドバー(1)
  • 色グリーン(269)
  • 色グレー(465)
  • 色ゴールド(4)
  • 色シルバー(77)
  • 色パープル(24)
  • 色ピンク(45)
  • 色ブラウン(70)
  • 色ブラック(392)
  • 色ブルー(569)
  • 色ベージュ(45)
  • 色ホワイト(239)
  • 色レッド(266)
  • 色柄物(45)
  • 色迷彩色(7)
口金
  • BA9S(18)
  • BA15d(5)
  • BA15s(66)
  • BAU15s(8)
  • BAY15d(25)
  • E10(10)
  • E12(19)
  • E17(5)
  • GY6.35(4)
  • H3(3)
  • P32d(9)
  • P43t(4)
  • S7(3)
  • S8(3)
  • S8.5(6)
  • S25(4)
  • T10(14)
  • T10×31(3)
  • W2.1×9.5d(21)
  • その他(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8,120)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(63)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(211)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(36)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(149)
  • レンタル(46)
  • 修理(2)
  • 名入れ(1)
  • 組立・設置・取付(7)
リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V」の検索結果

45,282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25 日本製モノタロウ(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 日本製モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
交換用電球 24V シングル S25 アンバー モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 アンバーモノタロウ
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670A
LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニパイロットランプ12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウトグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水モノタロウ(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に取付穴径(Φmm)12.2コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25モノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25モノタロウ
949税込1,044
1箱(10個)
欠品中
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウLED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)
耐震電球 24V S25 クリア 高品質タイプ モノタロウ耐震電球 24V S25 クリア 高品質タイプモノタロウ
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。 玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど定格電力(W)25
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気)耐震電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球
ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 24VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
769税込846
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
659税込725
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウマーカーランプ LED12 24V車専用モノタロウ(46件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウウェッジベース電球 24V シングルT10モノタロウ
469税込516
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシャー・バック・シグナルランプ  24V KOITO(小糸製作所)フラッシャー・バック・シグナルランプ 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプモノタロウ(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウウェッジベース電球 24V シングルモノタロウ(22件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6関連資料配線方法(例)(0.4MB)電球の種類LED
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(70件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付モノタロウ(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ使用電源(V)12~35仕様(水平走査線)1000TV LINE付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m取扱説明書(1.8MB)画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS
...