6,211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合 タイプシングル球
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 動画あり
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプH4 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合ストップ、テールランプ 定格電力(W)25/10 本体寸法(mm)50×Φ26 差込口(角度)180度 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) タイプシングル球 定格電力(W)25 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4587M 他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプダブル球 定格電力(W)25、10 定格電圧(V)24 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)440/40 ± 30% 定格寿命(時間)160 / 1600 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)37.5xΦ19 ガラス球形式G18
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウ 動画あり
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)24
1箱(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプシングル球 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

用途ヘッドランプ タイプH4 適合ヘッドランプ 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電力(W)25 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)460 ± 30% 定格寿命(時間)160 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4587M 他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
949 税込1,044
当日出荷

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) アンバー タイプシングル球 定格電力(W)21 定格電圧(V)24 口金BAU15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)280 ± 20% 定格寿命(時間)160 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合バス・トラック用特殊電球 定格電力(W)12 他社参考品番(STANLEY)A4151 他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷





防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:24 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 動画あり
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W)2 外径×高さH(Φmm×mm)88×75 コード長さ(mm)赤:270、黒:160 消費電流(mA)200 取付ピッチ(mm)61 ベースABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角広角 LED使用数(個)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約130 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP LED使用数(個)3 防水性IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA)24V約150 定格電圧(V)24 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 口金W2.1x9.5d 本体寸法(mm)26.8xΦ10.29 ガラス球形式T10
1箱(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC24V車専用
用途DC24V車の電装品の配線をサポート 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 消費電流(mA)コイル定格:60 コード長さ(cm)2sq相当×約10 使用可能電流(A)10以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


タイプH7 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)70 定格電圧(V)24 口金PX26d ガラス球形式T11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途24V車専用 材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス 光源ハロゲン球 レンズサイズ(mm)116×90 明るさ(Lm)1450 電球の種類ハロゲン球
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。 質量(g)約40 定格電圧(V)DC12/24 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格意匠登録:第1507662号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 口金BA15s 本体質量(g)約40g 定格電圧 DC VDC12/24 材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個)約40g 定格電圧変動範囲DC10~32V
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。 仕様通電モニターランプ付き。 材質ABS・PC・スチール 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 定格電圧 DC VDC24 口数2 材質(ベース)ABS・PC・鉄 主材質ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A)最大7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷