カテゴリ
- トラック用品・パーツ(5)
- トラック用交換電球(3)
- 自動車純正部品(1)
- ニッサン純正品番先頭AY(1)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 船舶灯(3)
- トラック純正部品(2)
- ヒノ純正品番先頭S(1)
- 制御機器(77)
- バッテリー・電装(38)
- 防災用品(20)
- パソコン/周辺機器(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- カー用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 防犯用品(8)
- 家電(7)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 厨房用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- ニッサン(1)
- 舶用電球(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- 日野自動車(2)
- TRACO POWER(24)
- エーモン(18)
- RS PRO(8)
- Jackery(ジャクリ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- マルエヌ(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- XP POWER(6)
- アズワン(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- トキトレーディング(4)
- マリンテック(4)
- Omnicharge(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24V60W」の検索結果

光る棚用DC24V60W/2.5A専用電源
ハヤノ産業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷推奨1.8A/42W迄。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。幅(mm)181高さ(mm)35奥行(mm)61.5
船灯用電球
舶用電球¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
低電圧用電球E26
東西電気産業¥7,398税込¥8,1381箱(10個)翌々日出荷小型漁船の船内照明や作業灯バッテリー等、低電圧利用の照明電球です。低電圧の照明及び作業灯全長(mm)105口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)55
オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W
マリンテック¥98,980税込¥108,8781式6日以内出荷本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約2.5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V-60W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)6.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力60W (12V-60W×2)パネルサイズ(mm)678×678×35×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー130F51最大動作電圧(V)34動作電流(A)最大:3.48
LOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネル
ハーフェレ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 4チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4278質量(g)70接続60Wまで接続可能端子数差し込み端子数4
ACアダプター 24V2.5A 60W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 24V2.5A 60W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7227-33
ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン
トキトレーディング¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷プラグ全長L(mm)11電源コード平2ピンタイプデスクトップ型入力電圧(V)AC100~240周波数(Hz)47~63プラグ内径(Φmm)2.1定格24V2.5A 60W寸法(mm)118.0×47.0×30.3プラグ外径(Φmm)5.5アズワン品番7-845-08
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 V dc、24 V dc 60W
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲で最大 92 % の非常に高い効率を実現した、高性能 DC/DC コンバータモジュールです。完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O絶縁: 2500 V dc仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.5kV●定格電力:60W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60 Seriesアズワン品番65-7221-91
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:1A, 定格:24 → 60W 24V dc/
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷入力電圧(V)9.5dc~18dc出力電圧(V)24dc~28dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mV Pk-Pk
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECE60US24-S
XP POWER¥15,980税込¥17,5781個欠品中仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)113幅(mm)40奥行(mm)28.5定格電力(W)60出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2.5効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-40出力数1
正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能
RENOGY JAPAN¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き。有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能。50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。用途主なご利用場面。RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m質量(kg)4.6消費電力(W)< 19.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3出力電圧(V)100 AC(±3%)入力電圧(V)定格バッテリー:24DC出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC定格出力(W)2000冷却方式熱制御ファン出力波形純正弦波保証期間1年間効率最大93%保管温度(℃)-40~70動作温度範囲(℃)-20~55出力周波数50/60Hz湿度(%)最大95、結露なし
TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W VS50E-24
TDKラムダ¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 132V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 132mm。幅 = 50mm。奥行き = 23mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECM60US24
XP POWER¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 5 A @ 12 V dc 及び 2.5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24
XP POWER¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズ 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付)は、定格出力電流 2.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージングフットプリント: 2 インチ x 3 インチ 高さ 0.95 インチの超低プロファイル及びオープンフレーム 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)23.2定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W TMP 60124
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 67.5mm。奥行き = 34mm。シリーズ = TMP%。重量 = 345g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 2500 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この AC/DC 電源は、はんだピン付き基板実装タイプです。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率: 84 %用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!。安心のメーカー3年無償保証!。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。2022年モデル型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W TMP 60124C
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 67.8mm。奥行き = 38mm。シリーズ = TMP%。重量 = 332g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 2500 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率: 84 %用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.6A 63W SDS60US24
XP POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2.6効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
ACアダプター 24V2.5A 60W アース棒付3ピン
トキトレーディング¥10,480税込¥11,5281個20日以内出荷定格24V2.5A 60Wプラグ外径(Φmm)5.5周波数(Hz)47~63タイプデスクトップ型入力電圧(V)AC100~240プラグ内径(Φmm)2.1電源コードアース棒付3ピン寸法(mm)118.0×47.0×30.3プラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-09
平型ヒューズ 低背 電源取出し用
(111件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。販売区分業務用
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
(126件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
ソリッドステート・タイマ H3YN
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から70日以内出荷複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷入力電圧(V)18dc~75dc出力電圧(V)12dc~15dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)2出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応MTBF平均故障間隔2500000h
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 110 V dc 60W
BEL POWER SOLUTIONS INC¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷RCM シリーズ(鉄道シャーシ取り付け) DC-DC コンバータは、鉄道 / 輸送システム用の信頼性が高い電源です。60 W、150 W、300 W のモデルでは、2 つの広い入力電圧範囲を使用できます。500 W 及び 1000 W モデルは、72 V 又は 110 V の鉄道バッテリ向けに最適化されています。RCM シリーズは、対流冷却環境で動作するエンクロージャを内蔵したシャーシ取仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:110 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:60W●出力電流:2.5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1, 2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:囲まれた●最低温度:-40℃●幅:50mmアズワン品番65-7221-07
低背ヒューズ電源
エーモン(29件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ギボシ端子 Y型 分岐用
(50件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5販売区分業務用
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 36 V dc 60W
TRACO POWER¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Traco TEN 60-2425N は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 60 W DC/DC コンバータモジュールです。負荷範囲全体に渡る高い効率と、無負荷時の低入力電流特性により、このコンバータはバッテリ駆動システムに最適なソリューションになっています。ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、測定機器での使用に最適です。最大92 %の優れた効率 動作温度範囲 -40 → +70℃ 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 60●コード番号:200-8529アズワン品番65-7215-10
ミニ平型ヒューズ電源
エーモン(33件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。