低電圧用電球E26

低電圧用電球E26 - 東西電気産業低電圧用電球E26 - 東西電気産業低電圧用電球E26 - 東西電気産業

小型漁船の船内照明や作業灯バッテリー等、低電圧利用の照明電球です。
低電圧の照明及び作業灯

全長(mm)
105
口金
E26
定格寿命(時間)
1000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
55
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79768608PS60E26C24V60W
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする