カテゴリ
- トラック用品・パーツ(14)
- H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)(3)
- H7、H11(24V対応)(1)
- H4、H4u(24V対応)(1)
- トラック純正部品(2)
- ヒノ純正品番先頭S0(1)
- 制御機器(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- 日野自動車(2)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- HAKKO(白光)(9)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ORing(2)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
- Tiertime(2)
- YEC(1)
- エスコ(1)
- エスワイエス(3)
- フィリップス(1)
- ワゴジャパン(6)
- 大菱計器製作所(1)
- 日恵製作所(1)
- 日本電産サーボ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24V70W」の検索結果

ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色スーパーホワイトタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W
HAKKO(白光)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス色クリアー消費電力(W)LED(縁部分):約3.5明るさ約8cd
はんだこて FM2028
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セットほか当日出荷ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2



回転灯ハロゲンタイプ H1
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC
日本電産サーボ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個
MAD MAX(マッドマックス)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)2
はんだ吸取器
HAKKO(白光)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
ハロゲンドライビングランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
はんだこて FM2027
HAKKO(白光)¥7,698~税込¥8,468~1セット当日出荷ロック式スリーブのはんだこて適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
N2はんだこて(窒素ガス用)
HAKKO(白光)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から3日以内出荷N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハンドビーム HLシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から4日以内出荷1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5電球の種類ハロゲン
USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/4x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/24W ACアダプター付属
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷プラグアンドプレイ対応USB接続:1つのUSB接続から4基のSuperSpeed USB-A 3.0ポート(うち1基はBC 1.2充電対応)を増設できるUSB Type-Cハブ。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けストレージなど周辺機器の接続に対応。ホスト未接続時も高速充電対応:BC 1.2対応の専用充電ポートから最大1.5A(7.5W)を給電できるUSBハブ。付属のACアダプター接続時、コンピューター未接続ではDCPモードで充電可能、接続時はCDPモードに対応しデータ通信と充電を同時に実行。全ポートで共有される総電力は24W。付属24Wアダプターによる安定動作と保護機能:セルフパワー動作により、複数デバイス接続時でも安定した充電を維持。過電流保護および過電圧保護を内蔵し、デバイスの切断を抑制し、ホストシステムを保護。Wake on USBおよびUSBイベントモニタリングに対応。USB-C・USB-A両対応&片面ポート設計:片面ポート配置により、周辺機器の配線を一方向にまとめやすく、すっきりとした設置が可能。着脱式USB-A変換アダプター付きUSB-Cホストケーブルにより、新旧システムへの導入に対応仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A with BC 1.2 (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、BC 1.2対応 7.5Wパワー)●対応OS:ドライバ、ソフトウェア不要●高速充電ポート:搭載●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:90% RH●付属品:ユニバーサルACアダプタ、USB-Cホストケーブル (Type-C - Type-A変換アダプタ付き)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:700 mA●出力電圧:12V DC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:24 W●材質:70% PCRプラスティック●ケーブル長:1000 mm●製品長さ:101 mm●製品幅:52 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:56 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)質量(kg)ステーション部:3.4質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)消費電力(W)80、こて部:70W(24V)出力AC24V電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225真空発生方式エジェクター方式設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)20圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
スフィアLEDコンバージョンキット SHKPB030
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHKPB030。フォグに新たな輝き フォグ専用LEDコンバージョンキット圧倒的な視認性で省電力LEDのシャープな輝きが遠方まで届き、驚愕の視認性を確保。事故を未然に防ぎます。特に雨や霧などの視界が不透明な時に力を発揮する、イエロータイプもご用意あります。ドレスアップとしても抜群のアピールポイントとなり、夜のドライブには必須アイテム。さらに、省電力なのでバッテリーに負荷をかけないため、電圧不足などのトラブルを防ぎます。◆【仕様】ルーメン:4800lm※(両目合計)消費電力:16W動作電圧:12V-24V製品寿命:30000時間全長:約70mm台座:約20mmヒートシンク直径:約41mmカラー:3000K(イエロー)※注意事項※本製品を取付後、ラジオなどにノイズが入る場合があります。◆【セット内容】・LED バルブ×2・コントローラー×2・取扱説明書(兼保証書)
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)1
高機能スイッチング電源
ワゴジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
スイッチモード電源
ワゴジャパン¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠燃焼性V0