仕様複巻
2次電圧0-24V
絶縁種別A
2次電圧(V)0-24
1次電圧0~200/220V
2次電圧0~24/26V
仕様複巻
端子形状P型/端子台式
取付穴(mm)Φ4.5×10
周囲温度-5~40℃
相対湿度45~85%
使用環境標高が1000m以下
仕様静電シールド付
種別単相複巻
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
端子形状ラグ
形状BHA
型式単相複捲変圧器
周波数(Hz)50/60
定格連続
入力電圧(V)100
冷却方式乾式自冷
耐電圧(V/min)1500
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用
仕様二次定格電圧 = 24V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重さ = 140g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!
質量(kg)12
出力AC24V×4
定格電流(A)41.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×210
定格容量1.0KVA
入力100V 接地20P 15A
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
保護機能サーキットブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm2)2
入力電源AC100V(50/60Hz)
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
仕様出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 60W入力電圧 = 88 → 264V ac取付タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 98mm幅 = 82mm奥行き = 35mmリップルノイズ = 100mVロードレギュレーション = ±1%ラインレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃最高温度 = +71℃MTBF平均故障間隔 = 615000hEN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal case
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)100/110
2次電圧(V)20,24
関連資料寸法図(0.11MB)
大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。
長さ(mm)290
幅(mm)230
質量(kg)約21
高さ(mm)287
定格周波数(Hz)50/60兼用
出力電圧(V)100
容量(kVA)定格:5
入力電圧(V)200
相数単
時間定格連続
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
質量(kg)0.78
規格電気用品安全法、JIS C 8361
定格二次電流(A)1.5(36VA)
定格二次電圧(V)AC24
ヒューズ容量(A)2
定格二次無負荷電圧(V)30以下
定格二次負荷電圧(V)24±2.4
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)200/220
2次電圧(V)20,24
関連資料寸法図(0.11MB)
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
エスコ品番EA815ZY-55
形状SD-243B
電流(A)3
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-53
形状SD-241B
電流(A)1
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-32
形状FRB-100E
絶縁種別E
容量(VA)100
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-24-26
1個
特価
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
定格一次電圧(V)100ac
仕様JIS C-6436. 各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2×24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。. 電源トランス HPシリーズ. プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ
幅(mm)27
取付スルーホール
最高温度(℃)+40
出力点数1
最低温度(℃)-10
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011
幅(mm)200
質量(kg)16
高さ(mm)320
タイプ昇圧/降圧兼用
奥行(mm)320
出力電圧100V/115V
容量(kVA)3
出力電流(A)30
コンセント出力100V×2、100V/115V×2
相数単相
電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m
保護機能安全ブレーカー30A
入力電圧100V/200V
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エスコ品番EA815ZY-52
形状SD-2405B
電流(A)0.5
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-46
形状SD-245
電流(A)5
絶縁種別E
1次電圧(V)0-100-110
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
エスコ品番EA815ZY-54
形状SD-242B
電流(A)2
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-51
形状SD-2403B
電流(A)0.3
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200
2次電圧(V)0-6-9-12-24
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-41
形状SD-2403
電流(A)0.3
絶縁種別E
1次電圧(V)0-100
2次電圧(V)0-6-9-12-24
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
1次電圧0-100V-200V
2次電圧0-24V-26V
仕様複巻
絶縁種別A
1次電圧(V)0-100-200
2次電圧(V)0-24-26
エスコ品番EA815ZY-45
形状SD-243
電流(A)3
絶縁種別E
1次電圧(V)0-100-110
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-24
形状FRA-200E
絶縁種別E
容量(VA)200
1次電圧(V)0-100-110
2次電圧(V)0-24-26
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-43
形状SD-241
電流(A)1
絶縁種別E
1次電圧(V)0-100-110
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ