カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 防災用品(7)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「24v 0.45ah」の検索結果

ニッケルカドミウム蓄電池
TOA¥70,880税込¥77,9681個当日出荷非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。仕様【標準充電容量】1/40CmA型式NDC-2435質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24公称容量(mAh)3500/5HR
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から33日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ニカド蓄電池
ユニペックス(UNI-PEX)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
ニッケルカドミウム蓄電池
TOA¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から3日以内出荷非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。仕様【標準充電容量】1/40CmA使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24
乗用車用バッテリー Altica STANDARD
古河電池(25件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷基本を押さえた安心性能 充電制御車対応付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12フタフラットタイプ