カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(90)
    • ウェッジベース電球(24V対応)(4)
    • バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(7)
    • ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球(24V対応)(2)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(3)
    • LED交換球(24V対応)(12)
    • ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)(2)
  • 照明(84)
    • 用途別電球(15)
    • ナツメ・小丸球(4)
  • トラック純正部品(24)
    • ヒノ純正品番先頭S0(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,856)
  • 制御機器(813)
  • 空調・電設資材(185)
  • パソコン/周辺機器(152)
  • メカニカル部品(129)
  • カー用品(114)
  • 防災用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 自動車補修部品(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 家電(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • バイク部品(9)
  • 安全用品(9)
  • 電動工具(7)
  • 測定用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ガラス球形式
口金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 5w」の検索結果

関連キーワード
3,701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
765税込842
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35ベースシングル
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
(S0445)BULB 24V-5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-5W日野自動車(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウウェッジベース電球 24V シングルモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,630税込1,793
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 24VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
(AY080)バルブ24V5W ニッサン(AY080)バルブ24V5Wニッサン
209税込230
1個
4日以内出荷
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
(S0445)BULB 24V-21/5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-21/5W日野自動車
400税込440
1個
当日出荷
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウウェッジベース電球 24V シングルT10モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10
ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機パイロット球 T20E12 24V 5Wオーム電機
179税込197
1個
欠品中
口金12形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48直径(mm)20
火災報知機用24V5 ELPA火災報知機用24V5ELPA
209税込230
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
(SO445)BULB 24V-5W 日野自動車(SO445)BULB 24V-5W日野自動車
288税込317
1個
7日以内出荷
(90083)バルブ,24V-5W(ランプ,フオグ) 日野自動車(90083)バルブ,24V-5W(ランプ,フオグ)日野自動車
174税込191
1個
7日以内出荷
(S0445)BULB 24V-5W-W 日野自動車(S0445)BULB 24V-5W-W日野自動車
288税込317
1個
7日以内出荷
(90083)バルブ,24V-5W(ランプ,ターン) 日野自動車(90083)バルブ,24V-5W(ランプ,ターン)日野自動車
254税込279
1個
7日以内出荷
(SO445)BULB 24V-5W-W 日野自動車(SO445)BULB 24V-5W-W日野自動車
312税込343
1個
8日以内出荷
(90083)バルブ,24V-5W(ランプ,テイル オヨビ ストップ) 日野自動車(90083)バルブ,24V-5W(ランプ,テイル オヨビ ストップ)日野自動車
267税込294
1個
7日以内出荷
(26722)バルブ(24V21/5W) ニッサン(26722)バルブ(24V21/5W)ニッサン
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
(26715)バルブ(24V5W) ニッサン(26715)バルブ(24V5W)ニッサン
2,098税込2,308
1袋(10個)
5日以内出荷
(26261)バルブ(24V5W) ニッサン(26261)バルブ(24V5W)ニッサン
209税込230
1個
5日以内出荷
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25モノタロウ
949税込1,044
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18
テール・ストップ・パーキングランプ  24V KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 24VKOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト 電球色 5W DC12/24Vマリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
3口電源ソケット コード付 DC24V モノタロウ3口電源ソケット コード付 DC24Vモノタロウ(8件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)取扱説明書(0.6MB)入力電源(V)DC24
XP Power スイッチング電源 24V dc 210mA 5W ECE05US24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 210mA 5W ECE05US24XP POWER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)25.4幅(mm)25.4質量(g)16奥行(mm)15.24定格電力(W)5出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)210効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
組み込みスイッチング電源 24V dc 210mA 5W RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 210mA 5WRECOM
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:210mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:84 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7225-13
パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業パイロットランプナツメタイプ旭光電機工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ナツメ球
(SZ980)バルブ,24V-21/5W(エレクトリツク システム(シヤシ)) 日野自動車(SZ980)バルブ,24V-21/5W(エレクトリツク システム(シヤシ))日野自動車
1,295税込1,425
1個
7日以内出荷
LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24Vマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)プッシュスイッチ付き電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 5 Wonsemi
24,980税込27,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : DO-15●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 50mA●最大ツェナーインピーダンス : 3.5Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 8.89×3.68×3.68mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic(TM) 40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V 55WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
定格電力(W)55
ハイブリッドインバーター 24V専用 セルスターハイブリッドインバーター 24V専用セルスター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5使用温度範囲(℃)-20~+40出力電流(A)1.2(最大)定格出力(W)24最大出力30出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)変換効率(%)80以上本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディングACアダプター 24V5A 120Wトキトレーディング
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5出力電圧(V)DC24・5A(120W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90効率出力: DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)MTBF(時間)500000(計算値)
関連キーワード
...