カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(55)
    • トラック用ハロゲンバルブ(22)
    • トラック用交換電球(14)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(15)
  • 自動車補修部品(28)
    • H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(591)
  • 制御機器(505)
  • メカニカル部品(127)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 空調・電設資材(32)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 測定用品(17)
  • 作業服(16)
  • 防犯用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • カー用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 機構部品(10)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h3」の検索結果

1,562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
24V H3 ハロゲンバルブ MAD MAX(マッドマックス)24V H3 ハロゲンバルブMAD MAX(マッドマックス)
1,098税込1,208
1個(2個)
当日出荷から5日以内出荷
リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスの明るさ! 2個セット
24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!
ブルー
ハロゲンバルブ 24V H3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 24V H3DJ(ドライブジョイ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ハロゲンバルブ H3 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
定格電力(W)70
ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V 55WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
定格電力(W)55
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエロー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエローJET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スーパーイエロー定格電力(W)55
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用竹村商会(7件のレビュー)
4,088税込4,497
1セット
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300関連資料(0.59MB)
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24V55WSTANLEY(スタンレー電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(77件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用竹村商会
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)(31件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YNomron(オムロン)(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から31日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
(AY080)ハロゲン24V55W H3 ニッサン(AY080)ハロゲン24V55W H3ニッサン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
RG 24V-HID H3 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H3 VR4 6300KRG(レーシングギア)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
タイプH3口金PK22s
(AY080)ハロゲン24V70W H3 ニッサン(AY080)ハロゲン24V70W H3ニッサン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ハロゲンバルブ H1 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H1 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から121日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から121日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
ハロゲンフォグランプ H2 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H2 24VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用竹村商会
5,898税込6,488
1セット(2個)
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント!1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】 1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えH3バルブ。 晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【メモリー機能内蔵】前回モデルにはなかった新機能を搭載。 エンジンを切る前に選択していた発光色を記憶し、次回点灯時も同じ色で自動的にスタートします。 毎回切り替え操作をする手間がなく、より快適でスムーズな使用が可能になりました。 3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。さらに、純正と同じくチップの向きも横にすることで、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
用途フォグランプ用寸法(mm)Φ12×47ホワイト/イエロー消費電力(W)11(片側)定格電圧(V)12/24口金サイズ:H3極性無極性明るさ(Lm)1200(片側)
ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリアー定格電力(W)70
H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用竹村商会(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【竹村商会初のヘッドライト!】竹村商会初のH4 LEDバルブは、トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、様々な車両でご使用いただけます。2つ目【満足のいく明るさ!】初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目【純正ハロゲンと発光点が同等!】竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
ハロゲンランプ H1 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H1 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Homron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Fomron(オムロン)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
ランプ 24V70W H3-13336 Philipsランプ 24V70W H3-13336Philips
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
仕様●電力(V):24●ワット数(W):70●コード番号:119-0162481アズワン品番67-4832-51
H7 LEDバルブ 24v専用 竹村商会H7 LEDバルブ 24v専用竹村商会
6,998税込7,698
1セット(2個)
当日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】竹村商会が誇るH7 LEDバルブは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。 夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】竹村商会のH7 LEDバルブは、初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。 複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。 作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】竹村商会のH7 LEDバルブは、純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。 これにより、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
用途ロービーム・ハイビーム用寸法(mm)Φ33×65ホワイト電源(V)対応:24消費電力(W)66(両側)口金H7極性無極性明るさ(Lm)6,200(両側)
ハロゲンワークライト 角形 24V車専用 モノタロウハロゲンワークライト 角形 24V車専用モノタロウ(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
用途24V車専用材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス光源ハロゲン球レンズサイズ(mm)116×90明るさ(Lm)1450電球の種類ハロゲン球
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1)KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電力(W)70
関連キーワード
...