カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(30)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v-25w」の検索結果

101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • (AY080)バルブ24V25/10W ニッサン

    (AY080)バルブ24V25/10W

    ニッサン
    ¥250税込¥275
    1個
    5日以内出荷
  • 新 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    新 角大型テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • 改 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    改 角大型テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥12,134~税込¥13,347~
    1個
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • 06テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    06テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • 丸型スカイラインテ-ルランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    丸型スカイラインテ-ルランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
    タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
  • LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業

    LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220色黒サイズA4
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1パック(10個)
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
  • クリアーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クリアーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱
    4日以内出荷
    24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです。24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • フェンダーランプ ドーワ

    フェンダーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット

    omron(オムロン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
    電源出力端子なし
  • マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等色ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
  • シングル球S25/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ全長(mm)48色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式S25
  • ウインカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウインカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウインカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウインカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途外装パーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付セット内容左右、各1個入光源24V/25W アンバー
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 中間サイドランプレンズ バルブ付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプレンズ バルブ付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    トラック荷台下の中間サイドウインカー用交換レンズ
    用途外装パーツ付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    ¥17,600~税込¥19,360~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • デュトロ ドアサイドマーカー MAD MAX(マッドマックス)

    デュトロ ドアサイドマーカー

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    付属品24V25W オレンジ シングル球2個仕様24V25W主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
  • ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ドアサイドマーカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
    用途外装パーツ
  • マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥809~税込¥890~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
  • プロフィア テラビィ レンジャープロ(灯火規制対応型)/デュトロ ドアサイドマーカーランプ クリア MAD MAX(マッドマックス)

    プロフィア テラビィ レンジャープロ(灯火規制対応型)/デュトロ ドアサイドマーカーランプ クリア

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    付属品24V25W オレンジ シングル球2個仕様24V25W色クリア主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    ¥45,788~税込¥50,367~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ RS PRO

    RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ

    RS PRO
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフィアテラヴィタイプバンパー用フォグランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    プロフィアテラヴィタイプバンパー用フォグランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(2個)
    当日出荷
    ジェットイノウエ製4t~大型のプロフィアテラヴィタイプバンパー、スペースレンジャータイプバンパーのオプション品です。
    用途ボディパーツ適合【適合バンパー】510451/510452/510453光源24V25Wイエローランプ(フォグ)24V・25W イエローバルブ付
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    ¥45,200~税込¥49,720~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)型式コントローラ(国内用)保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)接続方式コネクタ接続アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)短絡保護装備配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード繰返し精度±0.2%F.S.以内表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)材質(スイッチ部)シリコーンゴム入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
  • 中間サイドランプレンズ バルブ付き JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプレンズ バルブ付き

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個)
    欠品中
    サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト
    付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個高さ(mm)30取付穴ピッチ(mm)162
  • ウインカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウインカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途外装パーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付光源24V/25W アンバー
  • 中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
    用途外装パーツ