カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(19)
  • 制御機器(8)
  • カー用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v60w led」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360LEDバルブ S25 モノタロウ360LEDバルブ S25モノタロウ(58件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプS25ホワイト直径×長さL(Φmm×mm)20×49消費電力(W)約0.8~3.0電圧(V)12口金BAY15d色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24VMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)24V耐振型警光灯白熱電球KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
定格電圧(V)24適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(70件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤックティッシュサスペンドホルダー2槌屋ヤック(25件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネル ハーフェレLOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネルハーフェレ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 4チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4278質量(g)70接続60Wまで接続可能端子数差し込み端子数4
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30Vモノタロウ(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(6件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24Vマリンテック
49,980税込54,978
1式
6日以内出荷
船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!。安心のメーカー3年無償保証!。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。2022年モデル
型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライトKenko(ケンコートキナー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ 美舘イメージング高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ美舘イメージング
139,800税込153,780
1式
5日以内出荷から7日以内出荷
一般市販品の3倍以上の高照度 36W、バックグラウンド除去に有利な暗視照明方式で廉価実現、業界唯一のダイクロイックフィルターで微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、安心の純国産製品
超高輝度LEDトランスイルミネーター 60W LEDシリーズ 美舘イメージング超高輝度LEDトランスイルミネーター 60W LEDシリーズ美舘イメージング
169,800税込186,780
1式
5日以内出荷
最大60W・直下光源の超高照度透過照明、ダイクロイックフィルター採用でバックグラウンド完全除去・微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、消し忘れ防止オートオフ機能、安心の純国産製品
消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット岩崎製作所
14,980税込16,478
1セット
欠品中
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個(2.5m)
翌々日出荷
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅
仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12VMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702M&H(18件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
LED投光器 ワークライト 60W マリンテックLED投光器 ワークライト 60Wマリンテック
22,980税込25,278
1式
6日以内出荷
ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
LEDワークライト 白 DC12~24V 日恵製作所LEDワークライト 白 DC12~24V日恵製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
LEDワークライト 5WのパワーLEDを12個使用 6000ルーメン以上の明るさの照明 IP67の高い保護特性
仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850gアズワン品番67-7312-40
高輝度LED光源装置 ハヤシレピック高輝度LED光源装置ハヤシレピック
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。
仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内アズワン品番67-9341-93
LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ)リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにもセット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書質量(kg)約6.62(本体のみ)仕上げ:アプリコット出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。バッテリー容量(Ah)6 ×28本使用環境温度(℃)0~45充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz防水仕様等級:非防水主材質ABS+PC使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクト直下型バックライトKenko(ケンコートキナー)
89,980税込98,978
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LEUTシリーズ LEUTシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LEUTシリーズ LEUTシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)Kenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム ELPALEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアームELPA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
電源プラグ エーモン電源プラグエーモン(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート