1,023件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 材質(本体)難燃ABS 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 呼び電線管/16、22(25)兼用 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)14 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト径(Φmm)22、27 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びG1/2
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途薄鋼電線管用 材質鋼管製溶融亜鉛めっき 種類薄鋼電線管用 規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
230 税込253
翌日出荷

電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
1枚
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34 アズワン品番65-2253-53
1個(10袋)
615 税込677
翌日出荷

1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 使用温度範囲(℃)-50~150 規格(接続ねじ)JIS C 8305 温度範囲(℃)-45~150 適合規格(PS)E 接続ねじJIS C 8350 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660 仕上#240研磨
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5 アズワン品番65-2253-50
1個(10袋)
500 税込550
翌日出荷


1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 厚さ(mm)1.5 種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 厚さ公差(mm)±0.15 表面仕上げ#240研磨
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-57
1個(10袋)
440 税込484
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-33
1袋(10個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄 アズワン品番65-2253-55
1個
255 税込281
翌日出荷


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄 アズワン品番65-2253-56
1個
420 税込462
翌日出荷



電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-51
1袋(10個)
1,210 税込1,331
翌日出荷