カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「25-3120」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
パック入荷札 タカ印(ササガワ)パック入荷札タカ印(ササガワ)(6件のレビュー)
749税込824
1袋(200枚)
当日出荷
針金付きの荷札です。記入ができます。
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
ミニフラップホイル ニューレジストンミニフラップホイルニューレジストン
3,998税込4,398
1箱(5本)
当日出荷から41日以内出荷
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
オスメスニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスメスニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×G(おねじ)
ビット ベッセルビットベッセル
2,498税込2,748
1セット(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)120トラスコ品番371-2150質量(g)20先端サイズ5硬さH先端形状プラス(+)呼称B34本数10両頭機能片頭
チップ交換式ドリル D3120 ワルターチップ交換式ドリル D3120ワルター
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応使用可能長さ(mm)3D
チップ交換式ドリル D3120 ワルターチップ交換式ドリル D3120ワルター
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINEアルミ BLK/GLD (フロント)AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴リボルバー型ソケット拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバーグッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mmヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
カッター FF イスカルカッター FFイスカル
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
砲金エルボ カクダイ砲金エルボカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
砲金継手
材質青銅形状エルボ
コロミルDura 一般加工用超硬スクエアエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10F サンドビックコロミルDura 一般加工用超硬スクエアエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10Fサンドビック
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。材種H10F
差替ドライバーブレード六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ドライバーブレード六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
先端形状六角軸径(Φmm)3.5全長(mm)120本数1両頭機能両頭
カッタ イスカルカッタイスカル
37,980税込41,778
1本
当日出荷から30日以内出荷