カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,492)
- 制御機器(2,190)
- メカニカル部品(1,176)
- 自動車純正部品(1,150)
- 切削工具(763)
- 配管・水廻り設備部材(710)
- 作業工具(690)
- 油圧機器・油圧ホース(615)
- トラック純正部品(494)
- 科学研究・開発用品(488)
- 機構部品(421)
- 空調・照明・電設資材(365)
- 農業機械(318)
- 測定用品(310)
- バイク純正部品(279)
- 建築金物(254)
- ねじ・ボルト・釘(210)
- パソコン/周辺機器(192)
- 物流用品(191)
- FA担当者のオススメ新商品(184)
- 電気材料(157)
- 研磨材(145)
- ポンプ・送風機・電熱機器(140)
- 介護用品(138)
- バイク部品(129)
- 店舗什器・備品(123)
- 梱包用品(88)
- 卓上消耗品(85)
- 電動工具(80)
- 清掃用品(75)
- 厨房用品(74)
- 事務用品(73)
- 建材・エクステリア(66)
- 医療(66)
- 自動車補修部品(65)
- 家電(65)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
- 塗料(63)
- 船舶用品・漁業資材(63)
- 学童・教育用品(60)
- 作業服(51)
- 保管用品(49)
- オフィス家具(47)
- 農業・園芸資材(35)
- 日用品(34)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 安全靴・作業靴(32)
- 安全用品(30)
- テープ(29)
- 空圧工具(29)
- 防災用品(28)
- タイヤ・足回り(28)
- 縫製用品(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- エンジン工具(26)
- 溶接用品(24)
- 安全標識(23)
- 測定関連サービス(23)
- トラック輸送・安全用品(22)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 接着剤・補修材(20)
- 防犯用品(20)
- 安全保護具(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- カー用品(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 整備工具・収納(15)
- ヘルスケア(14)
- バッテリー・電装(14)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 住設機器(11)
- 救急・衛生(11)
- ガレージ機器・整備設備(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 自転車部品(10)
- 鈑金・塗装(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 手袋(8)
- 食品・飲料(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 洗車・清掃(5)
- 農具(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 理美容(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 完成車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(52)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- CKD(283)
- KANA(片山チエン)(236)
- MAZDA(マツダ)(324)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(149)
- omron(オムロン)(117)
- Panasonic(パナソニック)(300)
- RS PRO(565)
- SMC(5,856)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(164)
- エスコ(272)
- コガネイ(201)
- トヨタ(477)
- ニッサン(145)
- ホンダ(177)
- 三木プーリ(144)
- 三菱ふそう(307)
- 大阪魂(131)
- 日野自動車(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

強力ばね TL(軽荷重) TL25-40
東京発条製作所¥509税込¥5601個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)51.74自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね![ステンレスレクタングルスリット25/40 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764397-170414-04.jpg)
ステンレスレクタングルスリット25/40
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ25×40×1.5t
エアスライドテーブル (MXQ25-40~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
強力ばね TM(中荷重) TM25-40
東京発条製作所¥499税込¥5491個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)95.31自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
エアスライドテーブル (MXQ25-40-~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
強力ばね TF(軽小荷重) TF25-40
東京発条製作所¥419税込¥4611個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)24.5自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
エアスライドテーブル(MXS25-40~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40
強力ばね TH(重荷重) TH25-40
東京発条製作所¥529税込¥5821個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)191.78自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB25-40
東京発条製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)301.39自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
エアスライドテーブル (MXQ25-40C~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25-40A~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
カバーグラス 25×40
武藤化学¥2,698税込¥2,9681個(200枚)8日以内出荷武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえる仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:200枚●使用期限:2年アズワン品番65-9078-75
エアスライドテーブル (MXQ25-40B~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-40~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZJ
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZC
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZG
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40Z
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40BT)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
カバーグラス 25×40
武藤化学¥13,980税込¥15,3781個(1000枚)10日以内出荷武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:1000枚●使用期限:2年アズワン品番65-9078-76
Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
薄形シリンダ CDQ2B25-40
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-40DMZ-~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40CSAT
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)40アジャスターオプション(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc対称形(-) 標準形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-40DZ-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![ステンレスレクタングルスリット25/40 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764397-170414-04.jpg)