SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40CSAT
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21424236
MXQ25-40CSAT-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
61,380
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21424245
MXQ25-40CSAT-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
58,630
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください