エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21424349MXQ25-40Z-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥51,150
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21424358MXQ25-40Z-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥55,550
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21424367MXQ25-40Z-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥54,560
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする