カテゴリ
- 農業機械(1,476)
- 制御機器(448)
- FA担当者のオススメ新商品(213)
- 油圧機器・油圧ホース(208)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- パソコン/周辺機器(81)
- メカニカル部品(38)
- 科学研究・開発用品(38)
- 測定用品(35)
- バイク純正部品(34)
- 切削工具(33)
- 店舗什器・備品(28)
- 建築金物(22)
- トラック純正部品(22)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 作業工具(18)
- 電気材料(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 物流用品(8)
- 溶接用品(5)
- バイク部品(4)
- 住設機器(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 保管用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1,333)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- 渡辺電機工業(147)
- 工進(138)
- SMC(99)
- omron(オムロン)(42)
- ホンダ(34)
- コガネイ(33)
- アサ電子工業(29)
- RS PRO(28)
- 三菱ふそう(22)
- cotta(22)
- TELEMECANIQUE SENSORS(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- MG(旧エム・システム技研)(20)
- 西邦工業(19)
- JAPANNEXT(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
- 三菱電機(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25-ms」の検索結果

マヂックステッカー(床用)
マサル工業(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形
杉原産業(2件のレビュー)¥389税込¥4281袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2A)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2B)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2C
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2B
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2B
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2A
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2C
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)ガイドオプション(F) グリース保持機構付モータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2A
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5ガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付
バンフレスクラム
バンドー化学¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応![7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095233-230530-02.jpg)
7Mステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(2000本)当日出荷から4日以内出荷ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
SPバンSガタ SP-51-25MS
BIGM(丸山製作所)¥357税込¥3931個8日以内出荷備考2009年4月~部品名称SPバンSガタ SP-51-25MS図解Noアルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.20A
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(5個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷から翌々日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)
JUBILEE¥4,798税込¥5,2781袋(20個)当日出荷から翌々日出荷スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
...

















![7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095233-230530-02.jpg)