カテゴリ
- メカニカル部品(184)
- 作業工具(130)
- 切削工具(101)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 油圧機器・油圧ホース(57)
- 物流用品(43)
- 農業機械(34)
- 研磨材(33)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 制御機器(28)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- バイク部品(22)
- 科学研究・開発用品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 機構部品(16)
- 自動車純正部品(16)
- 農業・園芸資材(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 測定用品(12)
- 電動工具(12)
- 空圧工具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 家電(11)
- 保管用品(9)
- 自転車部品(9)
- トラック純正部品(9)
- バイク純正部品(7)
- オフィス家具(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建築金物(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- テープ(4)
- 電気材料(4)
- 安全保護具(4)
- 作業服(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(55)
- 岡崎精工(37)
- 旭精工(35)
- 住友電工ハードメタル(30)
- TRUSCO(26)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- エスコ(23)
- KANA(片山チエン)(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- サカエ(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- KTC(15)
- イマオコーポレーション(14)
- シグマ光機(13)
- セキスイ(12)
- FPC(12)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12)
- ラムマウント(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「25.4 19」の検索結果

25.4sq.インパクトレンチ用アダプタ
KTC¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。差込角(sq.)凹25.4×凸19.0寸法D(mm)50
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0665セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)凹25.4、凸19差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
19角⇒25.4角変換アダプター
TIPTOP(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。差込角(mm)19寸法L(mm)63寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4
25.4sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ差込角(inch)1(凹)、3/4(凸)トラスコ品番777-7230質量(g)338寸法L(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角25.4x対辺19mm
NAC(長堀工業)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷穴角6角差込角(mm)25.4二面幅(mm)19トラスコ品番853-1199質量(g)550
25.4sqボール付アダプター
FPC¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)430全長L(mm)64寸法D(mm)48ピン形式8-P1Oリング8-O1駆動角S(mm)19.0(3/4")
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
25.4角⇒19角変換アダプター
TIPTOP¥3,898税込¥4,2881個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を25.4角から19角に変換して使用できます。用途25.4角のインパクトレンチに使用できます。25.4⇒19角に変換できます。寸法L(mm)75寸法S(mm)25.4→19寸法D(Φmm)54
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
25.4sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
25.4sqソケットアダプタ
KTC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4
25.4sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応
25.4角 コンビソケット
TIPTOP(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(mm)25.4
インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。差込角(mm)25.4材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)25.4ソケット形状6角
25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット
FPC(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D2(mm)48
25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット
FPC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。寸法D2(mm)48ピン形式8-P1Oリング8-OG
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト ソケット 1”(25.4)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])25.4[1]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqソケットアダプタ
KTC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷差込角凹19.0→凸25.4 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。寸法(mm)56×34×34質量(g)260差込角(sq.)19
マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル
アース製薬(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(45mL)当日出荷おうちまるごと予防空間!マモルームの器具で使用できます。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がり、ゴキブリからお部屋を守ります。取替えボトル付属品無成分【有効成分】メトフルトリン540mg/本【その他の成分】1号灯油、流動パラフィン、香料使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。香り無香性対象害虫ゴキブリ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C131331販売名アース虫ケアHAT2-2
...