カテゴリ

  • メカニカル部品(3,800)
  • 切削工具(2,739)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,922)
  • 機構部品(850)
  • 配管・水廻り設備部材(842)
  • 研磨材(693)
  • 科学研究・開発用品(644)
  • 空調・照明・電設資材(481)
  • 作業工具(467)
  • 建築金物(464)
  • ねじ・ボルト・釘(429)
  • 物流用品(419)
  • 電気材料(336)
  • 制御機器(329)
  • 測定用品(327)
  • 店舗什器・備品(271)
  • FA担当者のオススメ新商品(265)
  • 厨房用品(230)
  • 油圧機器・油圧ホース(189)
  • 農業・園芸資材(162)
  • 卓上消耗品(158)
  • バイク部品(149)
  • 学童・教育用品(142)
  • 保管用品(140)
  • 船舶用品・漁業資材(138)
  • 医療(135)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(134)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(130)
  • 電動工具(116)
  • 事務用品(98)
  • 農業機械(83)
  • オフィス家具(69)
  • 清掃用品(59)
  • 塗装・養生・内装用品(56)
  • 測量用品(土木/建設)(55)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 空圧工具(44)
  • 介護用品(41)
  • 整備工具・収納(39)
  • 溶接用品(36)
  • 家電(36)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 救急・衛生(31)
  • 安全用品(26)
  • カー用品(25)
  • 自転車部品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 縫製用品(23)
  • 日用品(20)
  • 安全標識(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 農具(19)
  • 安全保護具(18)
  • 防災用品(16)
  • 住設機器(16)
  • テープ(15)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 防犯用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 梱包用品(6)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25φ」の検索結果

17,995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    649税込714
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
  • ストレートホルダー25Φ 三木精機

    ストレートホルダー25Φ

    三木精機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)25口外径(Φmm)10.5
  • 25Φ 平形スイッチ マルヤス電業

    25Φ 平形スイッチ

    マルヤス電業
    649税込714
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業

    25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • ホース継手 25Φ用 八興

    ホース継手 25Φ用

    八興
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • 25Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    25Φ キースイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数2形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 25Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

    25Φ プッシュロック形スイッチ

    マルヤス電業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネーロ25Φワードローブ AIS (エイ・アイ・エス)

    ネーロ25Φワードローブ

    AIS (エイ・アイ・エス)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。
    材質スチールBK耐荷重(kg)棚板1枚/65、ハンガーバー/25総耐荷重(kg)160(キャスター装着時)
  • すべり止めシート丸型25Φ TRUSCO

    すべり止めシート丸型25Φ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
    用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。幅(mm)25サイズ丸型25Φ長さ(m)0.025主な用途滑り止め用
  • ストレートチップ F型 25Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 25Φ

    三木精機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25
  • 25Φ キースイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    25Φ キースイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 25Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 角形 トランス式

    マルヤス電業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
  • 25Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 全電圧

    マルヤス電業
    539税込593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
  • 25Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業

    25Φパイロット 角形 全電圧

    マルヤス電業
    619税込681
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
  • Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
  • シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(12件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • ネーロ25Φスチールラック4段 AIS (エイ・アイ・エス)

    ネーロ25Φスチールラック4段

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。
    BK高さ(mm)1150/1194奥行(mm)450
  • 25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 マルヤス電業

    25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形

    マルヤス電業
    889税込978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
  • フルーツボーラー大25Φ タイガークラウン

    フルーツボーラー大25Φ

    タイガークラウン
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    フルーツや野菜がコロコロボールにくり抜ける楽しい道具です。チョコレートを薄く削ってケーキのデコレーションにも最適。
    用途スイカ、メロン、じゃが芋、人参などをすくい取って玉型に形作りフルーツポンチなどの飾りに。材質金属部/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/ポリプロピレン質量(g)38寸法(Φmm)くり抜部:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×185耐久温度(℃)耐熱120/耐冷-20
  • シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    72税込79
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(5件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネーロ25Φスチールラック5段 AIS (エイ・アイ・エス)

    ネーロ25Φスチールラック5段

    AIS (エイ・アイ・エス)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。
    BK高さ(mm)1759/1803奥行(mm)450
  • フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    フェイスアウトブラケット25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質爪部:スチール特殊鋼長さ(mm)300クローム寸法角パイプ:25.4Φ×1.6t爪厚さ(mm)3
  • パイプナット25Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    パイプナット25Φ用

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    239税込263
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミサイズM8 P=1.25
  • 25Φルミナスレギュラーシェルフ Luminous(ルミナス)

    25Φルミナスレギュラーシェルフ

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    機能的なラック収納をサポートする充実のラインナップです。
    耐荷重(kg)250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25
  • ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm 三木精機

    ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm

    三木精機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25穴深さ(mm)30
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質真鍮 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質真鍮

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィスハンガープレート25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    フィスハンガープレート25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    Φ25×1.5tSUSパイプ専用インロー式固定金具。Φ25.4×1.2t可能。
    材質スチールユニクロプレート厚(mm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ21.7×1.9t
  • ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm クリアー MK(丸喜金属本社)

    ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm クリアー

    MK(丸喜金属本社)
    43,980税込48,378
    1組
    翌々日出荷
    和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
    用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7629材質天然木幅(mm)20全長(mm)600木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
  • O型ハンドル(25Φ) MK(丸喜金属本社)

    O型ハンドル(25Φ)

    MK(丸喜金属本社)
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷
    指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
    材質ステンレスブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
  • Hバークラッド25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバークラッド25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ、Aニッケルサテン代替え品(ステンレス巻き、耐摩耗性向上品)ステンレスヘアーラインタイプ軽量用板厚(mm)(内部)1.0t材質(内部)(パイプ)スチールパイプ寸法(mm)(内部)Φ24.8材質(パイプ)(外部)ステンレス(0.1t)
  • ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm クリアー MK(丸喜金属本社)

    ドアハンドル(両面用) 25ΦX300mm クリアー

    MK(丸喜金属本社)
    26,980税込29,678
    1組
    当日出荷
    和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
    用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7625材質天然木幅(mm)20全長(mm)300木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)130
  • ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm クリアー MK(丸喜金属本社)

    ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm クリアー

    MK(丸喜金属本社)
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
    用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7628材質天然木幅(mm)20全長(mm)400木部:クリアー/金具:クローム奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)250
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
  • フェイスロッド25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    フェイスロッド25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    HL材質ステンレス(SUS304)付属品M4ビス固定用2mmレンチ付
...