「25洗浄管」の検索結果
下部ベンド、フラッシュバルブに適合
用途配管スペースが狭い場合にご使用ください。
寸法A(mm)300
材質黄銅
洗浄管の延長用としてご使用頂けます。
材質黄銅管クロームメッキ
耐食性に優れているため、再生水利用の配管にも使用できます。
材質銅
アズワン品番64-6505-99
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
材質黄銅
材質黄銅
洗浄管連結用のチーズ
材質合成樹脂、NBR、黄銅
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
洗浄管どうしの連結に使用。90度に曲がっているタイプ。
材質合成樹脂、NBR、黄銅
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
適合径(Φmm)40
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
適合LF-105PA(L)、LF-4G、LF-4PA(L)、SF-25PA
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドレンクリーナー 手動タイプ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
トラスコ品番115-3348
材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール
質量(kg)1.62
能力清掃距離:7.5
ヘッド径(Φmm)140
動力手動/電動ドライバー
清掃管径(mm)31~51
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部。
材質黄銅
手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に
材質ハイカーボンスチール
質量(kg)1.7
ワイヤー径(Φmm)6.3
ワイヤー長さ(m)7.5
適合パイプ径(Φmm)38~76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC
適合パイプ径(Φmm)25
寸法A(mm)25.4
寸法B(mm)125.5
寸法C(mm)6.4
適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質黄銅
洗浄管どうしの連結に使用するソケット
材質合成樹脂、NBR、黄銅
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管用の袋ナットです。
材質黄銅製クロームメッキ
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC
適合パイプ径(Φmm)32
大便器用洗浄部品です。
取付ねじW1/4×山20
大便器用洗浄部品です。
材質黄銅
洗浄管に使用するソケット継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管に使用するチーズ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法C(mm)50
呼32差込み接続部に使用する事で呼25洗浄管の接続ができます。
材質ニトリルゴム
アズワン品番64-6504-52
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
洗浄管どうしの連結に使用。90度に曲がっているタイプ。
材質合成樹脂、NBR、黄銅
大便器用の両アジャスト洗浄管です。
洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
材質黄銅管クロームメッキ
大便器用の片アジャスト洗浄管です。
洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管連結用の異径クロス
材質合成樹脂、NBR、黄銅
洗浄管連結用の異径チーズ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ