カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
- メカニカル部品(39)
- 農業機械(25)
- バイク部品(24)
- 制御機器(24)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 建築金物(16)
- 切削工具(14)
- 物流用品(12)
- 作業工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- バイク純正部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車純正部品(6)
- 完成車(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- 医療(5)
- 事務用品(4)
- 空圧工具(4)
- 防犯用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(193)
- CKD(38)
- マキテック(30)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 第一機材(16)
- エスコ(14)
- フエニックス・コンタクト(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- Kawasaki(6)
- 東正車輛(5)
- KSフィルター(5)
- 谷テック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NTB(4)
- サンドビック(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「250-4h」の検索結果

空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)
東正車輛(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
高圧タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-21使用ホース高圧専用
トマトみかんキウイ用VFT-250AP.4H(9百枚)
エフピコチューパ¥23,980税込¥26,3781セット(900枚)3日以内出荷本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)123×164×55耐熱温度(℃)60入数900
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト・ジャケットハンガー付
内田洋行¥62,980税込¥69,2781脚6日以内出荷成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)12.9外形寸法(mm)W690×D670×H1155~1245×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-PU-BLACK
ウカイ(岐阜産研工業)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷材質(車輪)PUシャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1750ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)85タイヤ幅R(mm)61色(車輪)BLACK
手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~60ポート数5ポートエキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式保持形3ポジション使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
チップ WDXT-H
住友電工ハードメタル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-FO-GRAY
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様海外メーカー製タイヤ使用バルブ型式TR87シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1460ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)85タイヤ幅R(mm)62色(車輪)GRAY
AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし ヘッドレスト・ジャケットハンガー付【配送・組立サービス】
内田洋行¥67,980税込¥74,7781脚11日以内出荷成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)12.9外形寸法(mm)W690×D670×H1155~1245×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
250Φフローティングディスク シルバー/4H 75-0170
PMC¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-0170。販売備考:ホール・デザイン:シルバー 対応ホイール:STD4穴ディスク。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]適合メーカーカワサキ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(5個)6日以内出荷フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 250H●特殊機能:エアコンインバータ●コード番号:885-1279アズワン品番65-7256-34
スーパーハット噴口250H(1.8) G1/4
麻場¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷超軽量!渦巻く霧で作業性向上します。質量(g)320穴径(Φmm)噴板:2.3吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.8、直:6.2【2Mpa】開:4.6、直:7.2【2.5Mpa】開:5.3、直:8.0取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
...