カテゴリ
- バイク部品(25)
- 農業機械(25)
- 制御機器(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 切削工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(9)
- 物流用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- バッテリー・電装(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(12)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 東正車輛(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NTB(4)
- サンドビック(3)
- 谷テック(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- RS PRO(3)
- マリンテック(3)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- EPSON(2)
- コガネイ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「250-4h」の検索結果

空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)
東正車輛(4件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
高圧タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-21使用ホース高圧専用
トマトみかんキウイ用VFT-250AP.4H(9百枚)
エフピコチューパ¥23,980税込¥26,3781セット(900枚)3日以内出荷本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)123×164×55耐熱温度(℃)60入数900
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~60ポート数5ポートエキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式保持形3ポジション使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
チップ WDXT-H
住友電工ハードメタル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
250Φフローティングディスク シルバー/4H 75-0170
PMC¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-0170。販売備考:ホール・デザイン:シルバー 対応ホイール:STD4穴ディスク。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]適合メーカーカワサキ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スーパーハット噴口250H(1.8) G1/4
麻場¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷超軽量!渦巻く霧で作業性向上します。質量(g)320穴径(Φmm)噴板:2.3吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.8、直:6.2【2Mpa】開:4.6、直:7.2【2.5Mpa】開:5.3、直:8.0取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
ミニトマト約250g APオクタ15-15(48).6H(4百枚)
エフピコチューパ¥19,980税込¥21,9781セット(400枚)3日以内出荷オクタシリーズの青果用穴あきタイプです。天面広く鮮度感とボリューム感を演出します。用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)141×146×48耐熱温度(℃)60入数400
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥94,980税込¥104,4781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
フュエルフィルター
NTB(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
アクティフ 6インデックスフォルダー
セキセイ¥379~税込¥417~1冊当日出荷散乱した書類もスッキリ整頓。放り込むだけの簡単収納。6仕切り7ポケットタイプ。中仕切りで書類をかんたん分類。書類や領収書などを月ごとに半年分(予備1ポケット)を保管。その日の教科ごとに1日分を細かく分けて1つのフォルダーにまとめて整理。書類の厚みに応じて調整できるマチ付。大きく開いて出し入れしやすい。大きなインデックスにメインタイトルをつけてわかりやすく分類。仕様6仕切り7ポケットサイズA4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×310×4(マチ最大20)収納枚数約185グリーン購入法適合
ソケットレンチセット 170M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置右
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40測定範囲1:10(10~100%)精度±5% F.S.測定流体水