カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,590)
  • メカニカル部品(519)
  • 科学研究・開発用品(429)
  • 制御機器(413)
  • 物流用品(410)
  • 厨房用品(358)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(295)
  • 建築金物(275)
  • 配管・水廻り設備部材(204)
  • 切削工具(145)
  • 卓上消耗品(142)
  • 研磨材(132)
  • 機構部品(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(105)
  • 測定用品(102)
  • バイク部品(80)
  • 店舗什器・備品(75)
  • 安全用品(57)
  • 作業工具(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 学童・教育用品(43)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 電動工具(38)
  • 防災用品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 清掃用品(30)
  • 保管用品(26)
  • 溶接用品(23)
  • 電気材料(21)
  • オフィス家具(20)
  • 農業機械(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 医療(18)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • カー用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 照明(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 日用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全標識(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農具(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「250φ」の検索結果

6,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴムキャスター 自在 250Φユーエイキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴムトラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φユーエイキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ウレタントラスコ品番858-0570材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)7ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0688
アルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0571材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0688
アルミホイルウレタン車輪のみ 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルウレタン車輪のみ 250Φユーエイキャスター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0572材質アルミホイール、ウレタン質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0688
アルミホイルゴムキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴムキャスター 固定 250Φユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0568材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)7.2752018年トラスコ掲載ページ2 0658
重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付ヨドノ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径250Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径250Φmmノーブランド
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【レンタル】現場密度試験機(公団型)B粗粒土用(250Φ) 西日本試験機【レンタル】現場密度試験機(公団型)B粗粒土用(250Φ)西日本試験機
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
セット内容標準容器、ストレートエッジ、ベースプレート、カラーリング、JIS突き棒、移植用スコップ、収納ケース、取扱説明書材質【ベースプレート/カラーリング/標準容器】軽金属寸法(mm)【ストレートエッジ】平型300サービス分類レンタル
重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付ヨドノ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付ヨドノ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番809-4066材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.8ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径250Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径250Φmmノーブランド
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
250Φアウターローター/スリット 75-0350 PMC250Φアウターローター/スリット 75-0350PMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:75-0350
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
カラーニップル フカガワカラーニップルフカガワ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質亜鉛寸法L(mm)110寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6
試験用ふるい ST製(平織) 250Φ×60 東京スクリーン試験用ふるい ST製(平織) 250Φ×60東京スクリーン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法250Φ×60Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要平織
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
250Φフローティングディスク シルバー/4H 75-0170 PMC250Φフローティングディスク シルバー/4H 75-0170PMC
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:75-0170販売備考:ホール・デザイン:シルバー 対応ホイール:STD4穴ディスク適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
適合メーカーカワサキ
SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ 東京スクリーンSUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ東京スクリーン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
高さ(mm)60寸法(Φmm)250
試験用ふるい ST製(綾織) 250Φ×60 東京スクリーン試験用ふるい ST製(綾織) 250Φ×60東京スクリーン
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
縦線も横線もともに2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法250Φ×60Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要綾織
キャップ (SPサイズ) フカガワキャップ (SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
継手類の管の閉口部に使用します。
材質亜鉛寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
ステン カラーニップル 250Φ フカガワステン カラーニップル 250Φフカガワ
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質ステンレス
アルミホイルゴム車輪のみ 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴム車輪のみ 250Φユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0569材質アルミホイール、ゴム質量(kg)3.52018年トラスコ掲載ページ2 0658
ハゼエルボ90° フカガワハゼエルボ90°フカガワ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワネオフレキ NF(アルミフレキ)フカガワ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワアミ付キャップ(防虫アミ)フカガワ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16
とって付キャップ フカガワとって付キャップフカガワ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワアミ付キャップ(防鳥アミ)フカガワ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
ハゼエルボ45° フカガワハゼエルボ45°フカガワ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
とって付キャップ(SPサイズ) フカガワとって付キャップ(SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)フカガワ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワアミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズフカガワ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワアミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズフカガワ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16
Nバッグ ケーマックスNバッグケーマックス
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
幅広いサイズ展開、強度向上 底面を擦らない4つの底足付き 底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに耐荷重(kg)100
ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワステンレスフレキ (SUS-F)フカガワ
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC270フカガワ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から13日以内出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
ガラスチューブ 1m物 福電ガラスチューブ 1m物福電(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ 東京スクリーンSUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ東京スクリーン
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
材質SUS304枠寸法(mm)250Φ60H
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(5kg×2箱)
当日出荷から3日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
...