「250-4fl コガネイ」の検索結果
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数5
切替位置数2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
仕様●バルブストローク(mm):1.6
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80
質量(g)625
高さ(mm)58
トラスコ品番227-4540
奥行(mm)175
ポート数2
有効断面積(mm2)8
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート
作動方式直動型ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ足踏式
ポート数2
質量(g)900
適合流体エア
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
水栓タイプ自閉水栓
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換
幅(mm)80
高さ(mm)50
奥行(mm)122
呼び径8A
有効断面積(mm2)8
管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.8
ねじの種類RC
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
取扱説明書(3.1MB)
切替位置数2位置エキゾースト
フットレバーを押している間、吐水ができます。
湯水表示ラベル付。
取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)13
材質黄銅
アズワン品番64-8763-79
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。
材質アルミダイカスト
幅(mm)80
接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4
高さ(mm)48.5
奥行(mm)120
有効断面積(mm2)6.5
使用圧力(MPa)0~0.7
使用流体空気
足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
材質アルミ
質量(g)約100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷