カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「2500h-a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

    ニチフ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    168,175税込184,993
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    499,800税込549,780
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    379,800税込417,780
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF

    日本ケミコン
    129,800税込142,780
    1箱(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド サンドビック

    CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド

    サンドビック
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    刃数6
  • 無双トリマーブレード L-310 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-310

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
  • 無双トリマーブレード L-400 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-400

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1610サイズ(mm)715×103×85
  • ホース 9.5X17.5X2500 BIGM(丸山製作所)

    ホース 9.5X17.5X2500

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格100M=543536図解NoMSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.6、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.5、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ホース 9.5X17.5X2500_No.5、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.5、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.6、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ホース 9.5X17.5X2500_No.2、MSW1008-K 付属品部品_No.6、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6
  • アイビーム形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    アイビーム形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    729,800税込802,780
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    779,800税込857,780
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    41日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応