カテゴリ
- 安全標識(16)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EXEDY(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- GENTOS(1)
- GMB(1)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- KSフィルター(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SAMTEC(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイトス(1)
- コガネイ(6)
- コンドーテック(3)
- スリーボンド(1)
- セーフラン安全用品(2)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- 阪神電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2501s」の検索結果

パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)当日出荷から9日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)当日出荷から10日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
1000V 絶縁ドライバー
KNIPEX(クニペックス)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ)
KNIPEX(クニペックス)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 プラスマイナスネジ用ドライブビット細形タイプ。先端部は黒く表面処理されています。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
ショックアブソーバ KSHJシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から23日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)当日出荷から8日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)当日出荷から5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格安全標識ステッカー
セーフラン安全用品¥899税込¥9891枚6日以内出荷日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)178×254取付方式ステッカー
JIS規格安全標識ステッカー
セーフラン安全用品¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)254×356取付方式ステッカー
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥1,998~税込¥2,198~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-1015[A1-1#14]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-1015[A1-1#14]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワーSLステッカー
GENTOS¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷HYT-SL用ラッピングシール(シルバーシャーク)。高級カーラッピングフィルム素材使用。耐候性・耐水性・再剥離可能。お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│簡体字(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】SEMI S1-1015[A1-1#14]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷から6日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】SEMI S1-1015[A1-1#14]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│簡体字(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│簡体字(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-1015[A1-1#14]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│簡体字(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ DV20X250
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV25X250
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV40X250
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X250
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
75S ハイスピードギヤセット 2501C用 Type2(プッシュボタン式)
Avail(アベイル)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷リニューアルいたしましたABU Ambassadeur 2500シリーズの左巻き用ハイスピードギヤセットです。純正に比べリトリーブスピードをアップできます。純正の巻き取り速度に満足していない方はご検討ください。また、純正・旧タイプに比べクラッチの切れや巻き上げ時の軽さが向上しております。ピニオンギヤは従来どおり真鍮製です。耐摩耗性から、今後もピニオンギヤの超々ジュラルミン製は製作しません。材質ピニオンギヤ:真鍮 メインギヤ:真鍮製、超々ジュラルミン製の2種 ※超々ジュラルミン製のピニオンギヤは製作しません。質量(g)ピニオンギヤ:1.7 真鍮製メインギヤ:13.3 超々ジュラルミン製メインギヤ:4.7ギヤ比6.1:1(巻き上げ量57cm )
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。