カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,427)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,084)
  • 制御機器(878)
  • バイク純正部品(871)
  • 科学研究・開発用品(317)
  • 物流用品(255)
  • 農業機械(219)
  • バイク部品(166)
  • 自動車純正部品(164)
  • 配管・水廻り設備部材(147)
  • 保管用品(146)
  • メカニカル部品(97)
  • 測定用品(95)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 切削工具(55)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 機構部品(50)
  • 厨房用品(42)
  • オフィス家具(41)
  • 自動車補修部品(34)
  • トラック輸送・安全用品(32)
  • 作業工具(25)
  • 電気材料(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 家電(21)
  • 防災用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 建築金物(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 医療(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全標識(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 住設機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250k」の検索結果

7,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソロマチック23桁 カバ玉 250K サクラクレパス

    ソロマチック23桁 カバ玉 250K

    サクラクレパス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチでご破算ができます。計算のスピードアップに最適です。ハードケースに入っています
    奥行(mm)19製品質量(g)402縦(mm)66横(mm)334素材玉:カバ玉
  • 下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ250K

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])2.5[250]付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 250K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 250K

    バンドー化学
    33,686税込37,055
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)250N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)8ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5参考質量(kg)9.6/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • COCK.FUEL,CL250K4 ホンダ

    COCK.FUEL,CL250K4

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • マーク アッパ カウリング NINJ EX250K9F 56054-0059 Kawasaki

    マーク アッパ カウリング NINJ EX250K9F 56054-0059

    Kawasaki
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 単連式ボリューム A特性 250kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム A特性 250kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
    用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値250kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
  • Bourns ポテンショメータ 250kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 250kΩ

    BOURNS
    699税込769
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVE200K/250K用硬爪3個セット 北川鉄工所

    UVE200K/250K用硬爪3個セット

    北川鉄工所
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    UVE200K、UVE250K用ハードジョーです。_x000D_。形状:2段爪
    寸法(mm)H-1:79.25、H-10:13、H-11:14、H-12:M12、H-13:12、H-2:40、H-3:42、H-4:16、H-5:5、H-6:35.25、H-7:21、H-8:44、H-9:19
  • 単連式ボリューム C特性 250kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム C特性 250kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
  • COCK.BO,XL250K4CM ホンダ

    COCK.BO,XL250K4CM

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • COCK.FU,CB250K5.T ホンダ

    COCK.FU,CB250K5.T

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • GIVI SR115 SPラック AN250K3 GIVI(ジビ)

    GIVI SR115 SPラック AN250K3

    GIVI(ジビ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    主な適合車種スカイウェイブ250/400(CJ/CK43A・02後期-)純正シーシーバー付車に限る、S/SS不可・エプシロン250(04-07)スズキ純正シーシーバー付車のみ
  • インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250K Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250K

    Intel(インテル)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus。PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plusは、ゲーマーや生産性向上を重視するユーザー向けに最適化され、高性能を提供します。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125W
    仕様●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Processor #:250K Plus●グラフィックス:Intel Graphics●コア数 (P-cores + E-cores)1:18 (6P+12E)●スレッド総数:18●合計 L2 キャッシュ:30 MB保証期間3年ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)E-core 最大ターボ:Up to 4.6、P-core 最大ターボ:Up to 5.3チャネル数最大メモリー:2
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 250kΩ 0.5W ±0.02% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 250kΩ 0.5W ±0.02%

    VISHAY
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 250kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.02%テクノロジー = 薄膜シリーズ = CNS020ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 8.1 x 2.54 x 6.62mm長さ = 8.1mm奥行き = 2.54mm高さ = 6.62mmリードピッチ = 5.08mm高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.1W

    BOURNS
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメーター 250kΩ 2W BOURNS

    ポテンショメーター 250kΩ 2W

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7019-18
  • Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W

    BOURNS
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    17 mmブレンドバランスギターポテンショメータ - PDB182-GTRB. Bourns PDB182-GTRBシリーズのデュアルギャング17 mmブレンドバランスギターポット。 PDB182-GTRBシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、標準でセンターデテント付き. カーボンエレメント ローレット加工シャフト 金属ブッシュ / 金属シャフト リアはんだラグ 250 K及び500 Kの標準抵抗値 標準M / Nテーパー
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2定格電力 = 0.6W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • マーク アッパ カウリング NINJ EX250K9F 56054-0548 Kawasaki

    マーク アッパ カウリング NINJ EX250K9F 56054-0548

    Kawasaki
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • マーク アッパ カウリング NINJ EX250K8F 56054-0063 Kawasaki

    マーク アッパ カウリング NINJ EX250K8F 56054-0063

    Kawasaki
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブル(スピードメータ)     EX250K9F 54001-0014 Kawasaki

    ケーブル(スピードメータ) EX250K9F 54001-0014

    Kawasaki
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 巻線抵抗器 5W 250kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 250kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:250kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-18
  • シートカバー レッド         EX250K9F 53065-0018-15I Kawasaki

    シートカバー レッド EX250K9F 53065-0018-15I

    Kawasaki
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • フェンダ(フロント) グリーン    EX250K8F 35004-0079-777 Kawasaki

    フェンダ(フロント) グリーン EX250K8F 35004-0079-777

    Kawasaki
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • カバーコンプ フロント マフラ    EX250K9F 14041-0027 Kawasaki

    カバーコンプ フロント マフラ EX250K9F 14041-0027

    Kawasaki
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • ステーコンプ アッパ カウリング  EX250K9F 39137-0058-18R Kawasaki

    ステーコンプ アッパ カウリング EX250K9F 39137-0058-18R

    Kawasaki
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • ディスク RR ブラック       EX250K8F 41080-0114-11H Kawasaki

    ディスク RR ブラック EX250K8F 41080-0114-11H

    Kawasaki
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • フェンダ(フロント) ブラック    EX250K9F 35004-0079-15Q Kawasaki

    フェンダ(フロント) ブラック EX250K9F 35004-0079-15Q

    Kawasaki
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ステー ステップ ホルダ FR RH EX250K8F 35063-0386-18R Kawasaki

    ステー ステップ ホルダ FR RH EX250K8F 35063-0386-18R

    Kawasaki
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • カウリング UPP ブラック     EX250K9F 55028-0153-15Q Kawasaki

    カウリング UPP ブラック EX250K9F 55028-0153-15Q

    Kawasaki
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • ディスク FR ブラック       EX250K8F 41080-0113-11H Kawasaki

    ディスク FR ブラック EX250K8F 41080-0113-11H

    Kawasaki
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • ヴィドマー ヴィドマーツールキャビネットTC-250K ムラテックKDS

    ヴィドマー ヴィドマーツールキャビネットTC-250K

    ムラテックKDS
    369,800税込406,780
    1台
    21日以内出荷
    1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
    用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7231セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)166.9グリーン高さ(mm)1116奥行(mm)705間口(mm)762引出し数D-30×2、D-40×1、D-50×3最大積載量(kg)1680塗装色グリーン色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1116
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-250K) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-250K)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入 BOURNS

    ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入

    BOURNS
    49,980税込54,978
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(45個入り)●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7024-36
  • カバー(テール) LH ブラック   EX250K9F 36040-0114-15Q Kawasaki

    カバー(テール) LH ブラック EX250K9F 36040-0114-15Q

    Kawasaki
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • ヴィドマー ファインキャビネットFC-250K ムラテックKDS

    ヴィドマー ファインキャビネットFC-250K

    ムラテックKDS
    289,800税込318,780
    1個
    21日以内出荷
    1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
    用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7208セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)93.1グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×1、FD-30×5、FD-40×2最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 850pF, B72205S0250K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 850pF, B72205S0250K101

    EPCOS
    25,980税込28,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 850pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-250K) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-250K)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • シート RR レザー ブラック+バ EX250K8F 53066-0212-12Y Kawasaki

    シート RR レザー ブラック+バ EX250K8F 53066-0212-12Y

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
...