カテゴリ
- 物流用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 作業工具(28)
- メカニカル部品(18)
- 建築金物(17)
- 機構部品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク純正部品(6)
- 梱包用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電動工具(4)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- SMC(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- TRUSCO(4)
- アイビッグ(3)
- エスコ(4)
- コンドーテック(9)
- サカエ(5)
- サンコー(三甲)(5)
- スーパーツール(3)
- ナベヤ(5)
- ナロック(NAROC)(3)
- ホンダ(6)
- 大阪ジャッキ製作所(12)
- 椿本チエイン(9)
- 水本機械製作所(11)
- 象印チェンブロック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

プレス製台車 固定式
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌日出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
プレス製台車 固定式
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から5日以内出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付キャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分適合ストッパーHTL01騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
フレキシブルジョイント(ナイロンコート仕様)
倉敷化工¥1,398,000税込¥1,537,8001個4日以内出荷脈動・振動を同時に吸収する防振継手用途ポンプなどの配管接手質量(kg)127使用流体水、冷水、温水、海水
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C80
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL125
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
金切鋸固定 (刃付) KN-250
角利(角利産業)¥599税込¥6591セット6日以内出荷多用途に使える金属・塩ビ対応の金切鋸!全長(mm)460本体質量(g)430有効長(ふところ深さ)(mm)85
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL63-~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機¥1,298,000税込¥1,427,8001個21日以内出荷から31日以内出荷電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体水流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN125-~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN160-~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN140-2~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-50KNZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-50KNZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-250KNZ
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-250KNZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-250KNZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
コンドーテック¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から7日以内出荷用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ
(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上性能日本防炎協会認定品材質ポリエステル質量(kg)-色(網地)ブルー質量(g/m2)-目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥94,980税込¥104,4781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSS4331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。質量(kg)15差込角(mm)12.7セット商品数53収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら