4,144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
297 税込327
当日出荷

原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。 環境にやさしいECOストローを使用しています。
容量(mL)250 栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】 容器紙パック
1箱(250mL×24本)
1,998 税込2,158
欠品中


オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.25 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 寸法(mm)75×111×120(H) 目盛間隔25mlを下限とし、5ml
1個
890 税込979
当日出荷



1パック(50個)
659 税込725
当日出荷

コーニング遠沈管 250ml
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)250 仕様最大RCF:6000 材質PP 目盛金型 滅菌 キャップタイププラグシール 包装6本/包
1セット(102本)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 82 x 82mm直径 = 82mm
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 95 x 70mm直径 = 70mm
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:80、B:115、C:113 容量(mL)250 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-62
1個
750 税込825
翌日出荷

比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO V16
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 70 (Dia.) x 95mm直径 = 70mm長さ = 95mm
1箱(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 120 x 60mm直径 = 60mm
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 80 (Dia.) x 100mm直径 = 80mm長さ = 100mm 容量(mL)250
1個
519 税込571
翌々日出荷

仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = Y寸法 = 80.5 (Dia.) x 96mm直径 = 80.5mm長さ = 96mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠 容量(mL)250
1箱(10個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro PTFE ビーカーは、 250 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 250ml目盛 = なし寸法 = 97 x 66mm直径 = 250mm長さ = 97mm
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
用途純水・水用 容量(mL)250 高さ(mm)199 材質(本体)ポリエチレン 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 胴径(Φmm)64 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

瑞穂化成工業広口瓶250ml用中栓
瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) 適合0084、0084BR、0084BK 適合本体No.0084 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
37 税込41
9日以内出荷

素材 = PMP。容量 = 250ml。目盛 = あり。長さ = 315mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1ケース(6パック×1個)
6,998 税込7,698
欠品中

1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 90 x 51mm直径 = 51mm
1袋(10個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 90 x 51mm直径 = 51mm
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

NUNC(ヌンク)広口遠沈管 250ml
使い易い広口デザイン。DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)250 材質チューブ:PP、キャップ:HDPE 最大遠心力(xg)10,000
1セット(40個)
21,980 税込24,178
欠品中

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,900 税込13,090
91日以内出荷

1箱(200個)
28,980 税込31,878
15日以内出荷

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-3 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径64×155 容量(mL)250 質量(g)30 ノズル長(mm)50 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)25
1個
320 税込352
当日出荷

1箱(200個)
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,650 税込4,015
当日出荷

先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250 材質(本体)PE 1目盛(mL)10
1個
279 税込307
当日出荷

SIBATA(柴田科学)洗浄びん 市瀬式 250ml
らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
1個
20,980 税込23,078
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フラスコタイプ = コニカルフラスク素材 = PP容量 = 250ml箱の大きさ = 84mm目盛 = ありネックタイプ = ワイドネック
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.オーツ麦の香ばしさと芳醇なコーヒーの味わいを楽しめるオーツミルクラテ。2.1本(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。さらに、コーヒー由来のポリフェノールも摂取できます。3.乳製品不使用4.コレステロールゼロ
用途よく振ってからお召し上がりください。開封後は冷蔵庫に立てて保存し、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。温める場合は、別容器に移してください。また、温めすぎるとやけどの原因になりますのでご注意ください。凍らせないでください。この製品はアーモンド、カシューナッツ、大豆、ごまを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。この製品の原料の一部は小麦、大麦、そばを含む製品と共通の施設で製造しています。 容量(mL)250 容器紙パック
1セット(250mL×18本)ほか
3,398 税込3,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)