アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE
幅(mm)【取付枠】28
高さ(mm)【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)101
全幅(mm)46
全高(mm)112
定格電流(A)15・20
縦(mm)【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)20.6
推奨ねじ径M3.5
枠金属枠
突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様IT型、2P、15A・20A兼用
色ライトベージュ
全幅(mm)44
定格電圧(V)125
全高(mm)22.7
定格電流(A)1520
関連資料(0.05MB)
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE
幅(mm)【取付枠】28
色ブラック
高さ(mm)【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)101
全幅(mm)46
定格電圧(V)125
全高(mm)112
定格電流(A)15・20
縦(mm)【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)20.6
推奨ねじ径M3.5
差込口15/20AEET
関連資料(0.1MB)
枠金属枠
突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125/250
定格電流(A)20
仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色マットホワイト
関連キーワード