カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v 4μf」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY

    Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    VISHAY
    569税込626特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ SPG

    コンデンサ

    SPG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 4μF 10% 1袋 2個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 4μF 10% 1袋 2個入

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
    仕様●静電容量:4μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6961-55
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

    KEMET(9件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーター

    ソケット・抵抗・その他

    オリエンタルモーター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
  • Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ Ducati Energia

    Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    Ducati Energia(1件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 低圧進相コンデンサ ニチコン

    低圧進相コンデンサ

    ニチコン
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
    種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    889税込978
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5%

    KEMET
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 4 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-31
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%

    RS PRO
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 4μF 10% 1袋 100個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 4μF 10% 1袋 100個入

    VISHAY
    58,980税込64,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6964-15
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 62μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 62μF 10%

    KEMET
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 62 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:62μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-05
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10%

    KEMET
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-64
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 7.5μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 7.5μF 10%

    KEMET
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:7.5μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-26
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 47μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 47μF 10%

    KEMET
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 47 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:47μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-86
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10%

    KEMET
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-56
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    989税込1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-52
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETC4AFシリーズ1uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプこのコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能低損失高リプル電流高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:1μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-62
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 4.7μF 10% 1箱 72個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 4.7μF 10% 1箱 72個入

    KEMET
    25,980税込28,578
    1箱(72個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-13
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-26
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1箱 234個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1箱 234個入

    KEMET
    54,980税込60,478
    1箱(234個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1.5μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1.5μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    719税込791
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 1.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-98
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 62μF 10% 1箱 18個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 62μF 10% 1箱 18個入

    KEMET
    47,980税込52,778
    1箱(18個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:62μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-80
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 7.5μF 10% 1箱 64個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 7.5μF 10% 1箱 64個入

    KEMET
    31,980税込35,178
    1箱(64個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 7.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:7.5μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-30
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 47μF 10% 1箱 18個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 47μF 10% 1箱 18個入

    KEMET
    43,980税込48,378
    1箱(18個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7110-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10% 1箱 23個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10% 1箱 23個入

    KEMET
    35,980税込39,578
    1箱(23個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 33 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-16
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1μF 10% 1箱 256個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1μF 10% 1箱 256個入

    KEMET
    42,980税込47,278
    1箱(256個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-40
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入

    KEMET
    37,980税込41,778
    1箱(58個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-82
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1.5μF 10% 1箱 256個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 1.5μF 10% 1箱 256個入

    KEMET
    34,980税込38,478
    1箱(256個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-86
  • CR回路モジュール オリエンタルモーター

    CR回路モジュール

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
    適合適合本体:SMK237A-A質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応