カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 研磨材(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「255*36」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルーシャーク 三陽金属(ERBA)

    ブルーシャーク

    三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
    用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • 青龍 三陽金属(ERBA)

    青龍

    三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
    用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
  • エキゾーストガスケット NTB

    エキゾーストガスケット

    NTB(38件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
  • ライトカット 新オワン型 キワ刈 ハートフルジャパン

    ライトカット 新オワン型 キワ刈

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    翌々日出荷
    キワ刈用・おわん型で地面を滑らせて草刈り可能・斜面、接地用
    用途一般草刈
  • もっと安心2本杖 シナノ

    もっと安心2本杖

    シナノ
    9,598税込10,558
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    両手で支えるため転倒の予防になります。 あんしん二本杖に「滑りにくい先ゴム」を付けました。
    材質シャフト:耐食アルミ、グリップ:エラストマー質量(g)220
  • ヨーポリ袋(0.02mm厚) 大洋社

    ヨーポリ袋(0.02mm厚)

    大洋社(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1包(1000枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 3刀流Pro ゼノア

    3刀流Pro

    ゼノア
    7,698税込8,468
    1枚
    4日以内出荷
    全タイプ日本工業規格適合品
    用途草、山林の除伐
  • スケルトンファスナー YKK

    スケルトンファスナー

    YKK
    829税込912
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    テープ部分が透明なので本体の生地が見えて作品が映えます。 チェーン部分はレインボーカラーになっていかわいいです。
    寸法(cm)Φ19
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 マフラー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 マフラー

    ゼノア
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 マフラー
    用途部品の交換に仕様部品グループ:マフラー適合本体GZ381
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。
    仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:155質量(kg)0.7高さ(mm)187材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
    仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。
    仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:155質量(kg)0.7高さ(mm)187材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6.3色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • シート BIGM(丸山製作所)

    シート

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シート図解NoSSA-G650 ブレーキ部品_No.38
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
    仕様調光器:不可幅(mm)□150寸法(mm)出:120質量(kg)0.5材質(本体)アクリル(和紙貼り)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 給水管 TOTO

    給水管

    TOTO
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
    仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売寸法(mm)出:100取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)37材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ連続調光タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
    仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
    仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)356調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
    仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)52.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)315調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
    仕様調光器:不可幅(mm)□150寸法(mm)出:120質量(kg)0.5材質(本体)アクリル(和紙貼り)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)67.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)406調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • ミニフィックス 15 つばあり ハーフェレ

    ミニフィックス 15 つばあり

    ハーフェレ
    6,598税込7,258
    1セット(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    取付が簡単なコネクターです。
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
    規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スポーク SB 14X255 スターブライト 36本 星工業

    スポーク SB 14X255 スターブライト 36本

    星工業
    2,598税込2,858
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14×255
  • スポーク SH/14-SB 13X255 スターブライト 36本 星工業

    スポーク SH/14-SB 13X255 スターブライト 36本

    星工業
    2,998税込3,298
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#13×255
  • チップソー ゼノア

    チップソー

    ゼノア
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。
    用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~)

    CKD
    15,463税込17,009
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • スポーク BLACK-SB 14X255 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X255 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    5日以内出荷
    サイズ#14X255
  • 255x25x19.05mm/A #36P 平砥石 エスコ

    255x25x19.05mm/A #36P 平砥石

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-31粒度36
  • ツルヅメ 段付並受  5丁流 オーティス

    ツルヅメ 段付並受 5丁流

    オーティス
    1,598税込1,758
    1セット
    32日以内出荷
    シルバー寸法L(mm)195仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:150材種貝:2.7×16mm、色:シルバーmm
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • スチロール角型大型ケース サンプラテック

    スチロール角型大型ケース

    サンプラテック(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
  • 草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3

    草刈りチップソー(大型チップ)

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
    用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
  • 草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入) バクマ工業

    草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)

    バクマ工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
    用途下刈・草刈用材質(台金)炭素鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4刃数(p)36適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
  • 長持ちするチップソー セフティー3

    長持ちするチップソー

    セフティー3
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • ロール紙 Canon

    ロール紙

    Canon(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    フォト半光沢紙HG
    1巻長さ(m)30対応オートカット・完全フチなし印刷
  • 部品 卓上電気グラインダ GT26SH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT26SH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オートタッパー BIG DAISHOWA

    オートタッパー

    BIG DAISHOWA
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷